カテゴリ
- 制御機器(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(423)
- RS PRO(297)
- IDEC(和泉電気)(199)
- omron(オムロン)(190)
- サトーパーツ(122)
- 富士電機(108)
- SMC(106)
- 渡辺電機工業(49)
- ユーアールディ(41)
- ニチコン(41)
- エスコ(40)
- KEMET(40)
- 鶴賀電機(39)
- マルヤス電業(38)
- BOURNS(37)
- azbil(旧:山武)(36)
- コーセル(34)
- HIOKI(日置電機)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(4)
「v-2000」の検索結果

MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス
三菱電機¥8,798~税込¥9,678~特価1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
産業用有圧換気扇
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
アナログ入力ボード
三菱電機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
産業用有圧換気扇
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
アナログ出力ボード
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)チャンネル数(出力)1デジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ出力特性出力特性は調整できません。絶縁方式非絶縁分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 400Vクラス
三菱電機¥72,980~税込¥80,278~1台5日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
集合形漏電監視装置
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷質量(kg)0.9色黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
インバータFR-E800シリーズ
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ
三菱電機¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
電源ユニット
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷幅(mm)54.6質量(kg)0.46高さ(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)奥行(mm)110定格出力電流(A)9入力電圧(V)DC24(DC19.2~31.2V)絶縁抵抗(MΩ)10以上突入電流(A)100 1ms以内ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)過電流保護10.0A以上効率75%以上耐電圧(V)AC510/1min(標高0~2000m)入力電力(W)65許容瞬停時間(ms)10以内過電圧保護(V)5.5~6.5
トライアック出力ユニット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
AC入力ユニット
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
LED階段通路誘導灯
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED階段通路人感60分
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED階段通路誘導人感
三菱電機¥75,980~税込¥83,578~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV230H非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)3.2形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形トラフH非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.1形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、40形、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV150H非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.9形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形 笠付H非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.5(器具本体のみ)形防雨防湿形 IP23、30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V時:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V時:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDユニット形片反射笠WP
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:アクリル形防雨防湿形 IP23(軒下用)、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ片反射笠付タイプ保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形笠付H非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.9(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形トラフH非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.5(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形トラフ非常灯本体
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.4(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形V150非常灯本体
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV150幅非常灯本体
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV230H非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.9(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ定格消費電力(W)100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.464/0.396(6900lm、一般/省電力)、0.351/0.293(5200lm、一般/省電力)、0.270(4000lm)、0.229(3200lm)、0.184(2500lm)、0.155(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV150H非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231/0.200(6900lm、一般/省電力)、0.177/0.148(5200lm、一般/省電力)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV230幅非常灯本体
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ
三菱電機¥629,800~税込¥692,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ
三菱電機¥349,800~税込¥384,780~1個60日以内出荷から80日以内出荷取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ
三菱電機¥219,800~税込¥241,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA