カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 28ページ目
28ページ目: 未来工業のすべての商品

感知器用はさみ枠
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)
未来工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌日出荷深さ45mm!(標準品より9mm深い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)翌日出荷ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(20個)ほか翌日出荷釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
パックンフレキ(半割れ波付き保護管)
未来工業¥9,998税込¥10,9981巻翌々日出荷ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ミルキーホワイト(内面色:黒)
パワーバンド用スペーサー
未来工業¥529税込¥5821セット(10個)当日出荷パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
パワーバンド用締付具
未来工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
断熱材用ステップル
未来工業¥649~税込¥714~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付
未来工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)-1条
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)翌日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
インサート用ケーブルハンガー
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)翌日出荷インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。適合(ねじ穴)W3/8許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
ボックス固定釘
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)翌日出荷アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。 コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。色樹脂部:黄色
ボルトクリップ
未来工業¥3,598税込¥3,9581セット(20個)当日出荷吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。付属品タッピンねじ付適合(ボルト)W1/2許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
ジョイントアウトレットボックス
未来工業(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌日出荷ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)翌日出荷丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く 器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。仕様アルミ箔付(ブランクは除く)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5
四角コンクリートボックス
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
打込み用スイッチボックス
未来工業¥259税込¥2851個翌日出荷塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)種類1個用側面ノックアウト22(25)×6
埋込四角アウトレットボックス (スタット無)
未来工業¥249~税込¥274~1個翌日出荷スタット無です。(Φ11の穴付) ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。材質プラスチック製(コンクリートブロック入)色ミルキーホワイト許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥42~税込¥46~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(10個)翌日出荷スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。付属品ねじ付材質ステンレス製
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用
未来工業¥699~税込¥769~1セット(10個)翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用
未来工業¥89~税込¥98~1個(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
クリップ
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
カップリング
未来工業¥199~税込¥219~1個翌日出荷パックンレックス相互の接続に使用します。 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。 P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
エポキシパテL速乾タイプ
未来工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)色主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)翌日出荷ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。