カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 29ページ目
29ページ目: 未来工業のすべての商品

コネクタ
未来工業¥839~税込¥923~1個翌日出荷ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック)
未来工業¥32,980税込¥36,2781個欠品中超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。 強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。 ※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)質量(kg)1.6レバー長さ(mm)150定格荷重(kg)250標準揚程(m)1フック間最短距離(mm)205
インサートハンマー
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌日出荷深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
電工ドライバー(落下防止機能付)
未来工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)
未来工業¥589~税込¥648~1本翌日出荷ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺)
未来工業¥649税込¥7141本当日出荷直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。 JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。仕様JIS1級(ステンレス製 シルバー仕上)
ボックスアッター2センター探知機(金属探知機)
未来工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)
未来工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)開口寸法(mm)Φ31適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
エンビ管カッター
未来工業¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌日出荷塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
ハンディーFカッター28本体のみ
未来工業(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
ハンディーFカッター28ケース付
未来工業(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類ケース付
タイカブラックパテエースG
未来工業¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。 パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。 コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。 コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合) 軽量なので持ち運びにも便利です。 コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します! 耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。 電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
タイガブラックL金具
未来工業¥118~税込¥130~1個翌日出荷中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
ハゼ式折板屋根取付金具
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
Eモール3号(ブラック)
未来工業¥4,298税込¥4,7281セット(10個)当日出荷トラスコ品番850-1400材質プラスチック(AES)幅(mm)26色ブラック高さ(mm)14長さ(m)1規格3号
プラモール3号(ウッドタイプ)
未来工業¥839~税込¥923~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷木目調等の壁によく合うウッドタイプ。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。また、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。用途釘固定できない箇所に最適です。材質プラスチック(PVC)規格3号全長(m)1