カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 32ページ目
32ページ目: 未来工業のすべての商品

ピタ7 ベーススター(バンドタイプ)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や。 傷をつけたくない場合に最適です。種別転倒防止ベルト
ピタ7 ストッパーP(Mサイズ)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個ほか当日出荷から翌々日出荷床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。種別転倒防止ストッパー
ピタ7 サイドスター
未来工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷床面と設置物の側面・底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパー
ダウンライト台座(フリータイプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681袋(10個)翌日出荷ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。用途ダウンライトをロックウール化粧吸音板等へ取り付ける際に。適合ロックウール化粧吸音板材質PP取付板厚(mm)(ボード)9~12開口穴(mm)適合:50~75
ダウンライト台座(フリータイプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681袋(10個)翌々日出荷ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。用途ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける際に。適合スパンドレル材質PP取付板厚(mm)(ボード)0.5~1.5開口穴(mm)適合:50~75
トリッパーCV2
未来工業¥529税込¥5821個翌日出荷TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型色黒
トリッパーCV
未来工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3色黒
アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール
未来工業¥3,998税込¥4,3981袋(1m×6本)翌々日出荷アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!用途アルミフレーム用アクセサリー・モール適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30長さ(mm)1000色グレー質量(g/本)110配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー
未来工業¥399税込¥4391個翌日出荷アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単カードホルダー!用途アルミフレーム用アクセサリー・カードホルダー色イエロー質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)0.3適合カードサイズ(mm)91x55<名刺サイズ>
EモールS号(テープ付)
未来工業¥2,998税込¥3,2981袋(10本)翌日出荷から翌々日出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。適合Φ3.5以下の通信線・ケーブル/インドア光ケーブル1条材質(本体)ABS長さ(m)1規格S号テープ厚さ(mm)0.75
セキュリティネジセット
未来工業¥3,798税込¥4,1781袋翌日出荷防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズ色シルバー
テープノーズル
未来工業¥989~税込¥1,088~1個翌日出荷ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS
3連テープノーズル
未来工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS色ミルキーホワイト
架空配管用部材 被覆付メッセンジャーワイヤー
未来工業¥17,980税込¥19,7781巻(50m)翌日出荷配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。仕様ワイヤー呼び:8sq1巻長さ(m)50絶縁被覆外径(Φmm)6
架空配管用部材 ワイヤーハンガー
未来工業¥9,598~税込¥10,558~1袋(20個)翌日出荷メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
チーズジョイント(乗越用)
未来工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。 チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
ユニットバス貫通継手
未来工業¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)
未来工業¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷適合VP40/G2・VU40色グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所横引き排水トラップ
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用
未来工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌日出荷洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
ペア管クリップ
未来工業¥879~税込¥967~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。 蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
ダ円クリップ
未来工業¥689~税込¥758~1箱(10個)翌日出荷ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。 蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。