絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,243件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 テーパーエンド

    未来工業
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状テーパーエンド寸法L(mm)60寸法H(mm)12寸法B(mm)54
  • ケーブルカッシャー(レースウェイ用70WM型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(レースウェイ用70WM型)

    未来工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • ロープ(ケーブルカッシャー牽引用) 未来工業

    ロープ(ケーブルカッシャー牽引用)

    未来工業
    719税込791
    1本
    翌日出荷
    付属品割りピン(4×30mm)2本付材質ポリエステル引張強度(kN[kgf])490[50]
  • ケーブルカッシャー(H型鋼用) 未来工業

    ケーブルカッシャー(H型鋼用)

    未来工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • 埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業

    埋込スイッチボックス(平塗代付)

    未来工業
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グレー
  • 曲がりコネクタ(45°) 未来工業

    曲がりコネクタ(45°)

    未来工業(1件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
  • 保温材付チーズ 未来工業

    保温材付チーズ

    未来工業
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミルキーホワイト種類チーズ寸法d(Φmm)5.5
  • チューブキャップ(CD管用) 未来工業

    チューブキャップ(CD管用)

    未来工業
    679税込747
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
    種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
  • スワローサポート 未来工業

    スワローサポート

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ツバメの糞受けです。ツバメの巣から少し下に設置し、通行する人にツバメの糞が当たらないようにします。組み立て式で、90°、180°に対応しています。※SSF-33は、360°にも対応できます。(製品2つ必要です)
    種別壁用入数(個)1
  • 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業

    情報ウオルボックス (屋外用)

    未来工業
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    4日以内出荷
    機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
    仕様木板基台付きミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
  • J管エルボ (45°) 未来工業

    J管エルボ (45°)

    未来工業
    299税込329
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性HI。店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
    ブラック入数(個)1
  • モール固定用タッカー モールトメール 未来工業

    モール固定用タッカー モールトメール

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    翌々日出荷
    光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)
    適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等入数(個)1
  • カメラ取付デザイン丸ボックス 未来工業

    カメラ取付デザイン丸ボックス

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
    カベ白適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP
  • 水田当番用水位計 未来工業

    水田当番用水位計

    未来工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    黒/グレー設定水位5~20cm
  • 水田当番(キット品) 未来工業

    水田当番(キット品)

    未来工業
    18,980税込20,878
    1キット
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    グレーワイヤー長さ(m)1設定水位5~20cm
  • 替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業

    替刃(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
  • 外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業

    外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    外側ガイド:エンジ
  • 小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業

    小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    カバー:スモークブラウン
  • ビームラックル防犯カメラ取付台座(吊りボルト用) 未来工業

    ビームラックル防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)

    未来工業
    619税込681
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
    ブラック適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
  • 感知器用防滴カバー 未来工業

    感知器用防滴カバー

    未来工業
    689税込758
    1個
    当日出荷
    コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
    適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB半透明
  • ボイドハンガー(調整自在型) 未来工業

    ボイドハンガー(調整自在型)

    未来工業
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
  • ボイドハンガー 未来工業

    ボイドハンガー

    未来工業
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • 水口調整板 未来工業

    水口調整板

    未来工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応。水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)。水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。
    付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150グレー
  • 風速増強アタッチメント 未来工業

    風速増強アタッチメント

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
  • 計器箱取付板 未来工業

    計器箱取付板

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
    付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
  • 防雨シート(ケーブル用) 未来工業

    防雨シート(ケーブル用)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。
    付属品防水粘着テープ適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1材質樹脂
  • Uボルト(直角サポート用) 未来工業

    Uボルト(直角サポート用)

    未来工業
    689税込758
    1個
    当日出荷
    シルバー適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
  • ルームダクト(ショート出ズミ) 未来工業

    ルームダクト(ショート出ズミ)

    未来工業
    759税込835
    1個
    当日出荷
    段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
  • ルームダクト(フリージョイント) 未来工業

    ルームダクト(フリージョイント)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクトルームホワイト
  • ルームダクト(コーナーウォールカバー) 未来工業

    ルームダクト(コーナーウォールカバー)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
  • ルームダクト(曲ガリ45°) 未来工業

    ルームダクト(曲ガリ45°)

    未来工業
    759税込835
    1個
    当日出荷
    国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
    適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
  • 露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防滴プレート用)

    未来工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
    付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
  • 露出スイッチボックス 未来工業

    露出スイッチボックス

    未来工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
    付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コグレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
  • 半月ノコ替刃 未来工業

    半月ノコ替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
  • ピタ7 ストッパーP(LLサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(LLサイズ)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ベーススター 未来工業

    ピタ7 ベーススター

    未来工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ラック、書庫等に取り付けて使用します。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ストッパーP(MLサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(MLサイズ)

    未来工業
    6,998税込7,698
    1セット(2個)ほか
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ベーススター(脚下用) 未来工業

    ピタ7 ベーススター(脚下用)

    未来工業
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    ソファー等の脚付家具に取り付けて使用します。ゴムベルトを外せば、設置物の移動ができます。
    種別転倒防止ストッパーブラック