- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- モノタロウ
- 48ページ目
48ページ目: モノタロウのすべての商品
4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。
開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
両面印刷しています。
用途清掃や注意喚起用として
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中
取付方式スタンド式
材質PP
色黄色
タイプ両面表示
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
特性超強力、中速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾きやすく通気性の良いメッシュ素材を使用し、足のムレを軽減した前あきタイプのスリッパです。踵部のクッション素材が足の負担を減らし快適です。洗濯機でも洗え、繰返し使えるので効率的です。底面はEVA素材を使用しており、軽くて丈夫です。
用途室内用として
材質(表地)ナイロン、(底)EVA
タイプ前あきタイプ
靴タイプスリッパ
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
腰を屈めず立ったまま使え腰の負担を軽減できます。
水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水抜き穴が付いています。
ほうきの持ち運びや保管に便利な柄を掴むクランプ付きです。(柄の太さ直径25~30mmまで対応)
用途ゴミ、小枝、水濡した枯葉などを集めるのに便利なチリトリ
材質ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂
幅(mm)335
全長(mm)535
色グレー
質量(g)575
種類三ツ手ちりとり
奥行(mm)335
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)535×335×335
1個
¥799
税込¥879
欠品中
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。
裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。
ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。
鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙
寸法(mm)200×300×0.25
質量(g)46
取扱説明書(0.9MB)
商品タイプ粘着剤付
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。コーティングなしのため下ばき用としてもお使いいただけます。
用途軽作業、下ばき用として
材質ポリエステル100%
色ホワイト
入数(双)12
コーティングなし
ゲージ数13
業務用の使い捨て紙ナプキンです。
食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。
用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。
材質パルプ
寸法(mm)448×448
色白
質量(g)340
折数8ツ折
1袋(50枚)
¥249
税込¥274
欠品中
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
簡単組立方式にリニューアル!
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
材質アルミニウム
色ブラウン(表面塗装)
耐荷重(kg)約200(片足側:約100)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲1.0~14.0
幅(mm)6
長さ(mm)80
変色切片数4
タイプスティック
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)52.5
ストッパーなし
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
加工甲メリ
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプワイド
フタあり
色(フタ)乳白色
外寸法・幅(mm)635
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒
基材綿布
適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
色緑
質量(g)1400
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタッキング可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)15
仕様衝撃波不動作型
コンセント個数2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30
動作時間0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V100
定格感度電流(mA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプカートリッジ式
交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)設定なし
水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。
用途植物用栄養剤
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
希釈倍率250~2000
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
肥料の種類家庭園芸複合肥料
登録保証輸第12757号
肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号
1本(800mL)
¥399
税込¥439
当日出荷