持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース
寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)約230(電池含む)
電源9V乾電池
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)360(電池含む)
電源9V乾電池(別売)
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質アルミ
質量(kg)約4.8
タンク容量(L)約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
幅(mm)約220
質量(kg)約12
高さ(mm)約500
出力(W)50Hz:340・60Hz:360
種類静音
奥行(mm)約520
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)13
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質スチール
質量(kg)約11.9
タンク容量(L)約39
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色白
種別中古
材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。
色白
種別新品
材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地
区分新品
寸法(cm)約30~50角
工程処理パック包装、検針機検査、漂白洗浄
生地の種類メリヤス
低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
種別中古
材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等)
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
コストが低く溶剤作業を除くあらゆる作業に使えます。
Yシャツ・シーツ・ トレーナー等の生地を使用しています。
色雑色(パステル系)
仕様工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。
伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。
白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。
種別中古
材質綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用)
色白
寸法(cm)約30~60角
工程処理洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。
平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。
シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。
色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。
薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。
種別中古
材質主に綿、ポリエステル
色白
工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
二つ折りにしても使いやすいフェイスタオルサイズに加工しています。
平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
カット部分をフチ縫い縫製しほつれにくく加工しています。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。
種別中古
材質主に綿素材の中古タオル、中古パイル生地(縫い糸:ポリエステル)
色白
寸法(cm)約30×80
工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
速乾性油性顔料インク
用途モノスタンパーのインク補充に
繰り返し・詰め替え対応
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)1
クランプ幅(mm)17(最大)
ノズル口径(Φmm)17
サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
材質(天幕)ポリエステル
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質熱間圧延高張力鋼
質量(kg)0.45
規格仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)48.6
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。
吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。
一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。
種別新品
材質綿100%
色白
寸法(cm)40×40
工程処理パック包装、検針機検査
通常のブリーダーが使用できない車種に最適。
ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。
タンク容量(L)1
付属品ノズル、止め金具
材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)
寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)
ホース長さ(mm)210
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード