8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合英式バルブ・米式バルブ 材質本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm)約65 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 先端径(mm)20 接続方式カプラ接続 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 先端幅(mm)30 取付ネジ径G1/4(PF) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質真鍮 接続口径カプラーPM20タイプ 全長(mm)120 質量(g)80 タイプT型・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 表面処理クロムメッキ 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック モノタロウ 動画あり
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用 材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール 全長(mm)230(本体、カプラ含む) 使用チャックLクリップチャック 接続ねじPT1/4 測定範囲(kPa)50~700 ホース長さ(mm)約600 最小目盛(kPa)10 取扱説明書(6.0MB)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

エアーチャック 3way ショート モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)53 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エアーチャック 3way モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)132 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa)30~400 最小目盛(kPa)10 適合米式タイヤバルブ 材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g)298 ホース長さ(mm)約300 ゲージ目盛(kPa)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質本体:真鍮プラグ:スチール 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)0.7 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 タイプクローズ 接続方式ワンタッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ英式
1個
659 税込725
当日出荷