20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボス加工で拭き心地の良いおしぼりです。 個包装で衛生的です。 平型のおしぼりで場所を取らずコンパクトに収納できます。
用途飲食店やテイクアウトに。 アウトドア用に。 軽いお掃除に。 材質パルプ タイプ 寸法(縦×横)(mm)178×240
1パック(100枚)
279 税込307
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110 材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー) キャスター6個
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 糸の太さ(mm)約1.2 長さ(m)130 材質ナイロン糸
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厨房・ホール用洗剤  除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー) モノタロウ 動画あり
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤 除菌剤・消臭成分配合 微香でさわやかなミントの香り 希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水 希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウ 動画あり
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事 成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物 硬化時間(分)約10分(気温20℃) 圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウ 動画あり
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2 幅(mm)180 全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.5MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

伸縮リール式のキーホルダーです。 大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。 カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。 リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き 材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール ガンメタリック、メタリックレッド 径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150 最大伸長(mm)約600 耐荷重(g)100以下
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質ステンレス 本体寸法(mm)110×55×0.3 目盛精度(mm)±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 糸の太さ(mm)約0.5 長さ(m)500 材質ナイロン糸
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして 付属品六角レンチ(対辺5mm) 適合M-2001 材質PP タイプ自在 キャスター径(Φmm)62.5
1個
299 税込329
当日出荷

発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ 電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω キャスター径(Φmm)50 取扱説明書(1.2MB)
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)