国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)16
厚さ(mm)1.17
全長(mm)150
質量(g)11
表面処理シルバー仕上げ
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
材質セラミック(測定子、アンビル
測定子直径(Φmm)10
精度(μm)25
測定子平行度(μm)8
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に
測定範囲(mm)0~12.7
種別デジタル
質量(g)約200
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.6~0.7
器差(mm)±0.03
測定子(mm)10
差込深さ(mm)30
使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品
適合MOKVC-18.0Li用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用
主な用途隙間用
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。
使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に
全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本
材質(ブラシ部)豚毛
ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5
材質(グリップ)PP
ブラシ長(mm)約51
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
色ホワイト
材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC
タイプ耐トラッキングカバー付
定格125V・15A・最大1500W
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付
差込口1個口
プラグ形状2P・スイングプラグ
耐トラッキング○
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数1.1×10-4
誘電正接0.07(10MC、10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ガラス転移点(℃)140
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥189
税込¥208
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。
自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ
表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。
力を入れずに絞ることができます。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約150×200
色ホワイト
質量(g/枚)約16/枚
繰り返し・詰め替え対応
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.82
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)
取扱説明書(91.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り!
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.35
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構脱水のみ
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(91.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)1260~1770
タイプ除電タイプ(静電防止)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。
最大口径(mm)24
全長(mm)155
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)125
表面処理クロームメッキ
先端厚さ(mm)2
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚
寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300
質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)
色ライトグレー
径(Φmm)モップ:約340
容量(L)10
ハンドル長さ(mm)1070~1280
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(モップ)マイクロファイバー
取扱説明書(1.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
帯鉄などを切断するバンドカッターです。
下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に
材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)145×198
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色緑
タイプ取りはずし可能
主成分酢酸ビニル樹脂系
比重0.88
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量227.3mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。
一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本
材質(本体)ABS
取扱説明書(1.2MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側非接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。
オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5
幅(mm)70
厚さ(mm)16
奥行(mm)24
刃幅(mm)47
刃厚(mm)1.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ