「モノタロウ 容器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。
パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途食品の保存に。
材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン
タイプ本体
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。
適合器具瓶
毛材馬毛
材質(柄部)針金+ビニール被膜
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合直径230mm(7000L容器)
材質スチール
質量(kg)20
色オレンジ
奥行(mm)480
最大積載荷重(kg)80
使用車輪(Φmm)330
全高H(mm)1460
タイヤタイプノーパンクタイヤ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。
材質ABS樹脂
全長(mm)130
タイプ専用ポンプ
外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)255
奥行(mm)455
全幅(mm)430
積載荷重(kg)80
全高(mm)1140
適合容器1500L~7000L容器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底板寸法(mm)200×255
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として
車輪径(Φmm)265
タイヤタイプ空気入りタイヤ
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用の交換用車輪として
使用車輪(Φmm)330
タイヤタイプノーパンクタイヤ
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
人気のモノタロウローラーバケットからバケット1個・ネット5枚・内容器10枚入りのお得なセット品が登場!
塗装をスタートするのに最適です。
用途塗料容器として
材質PP
セット内容バケット1個・ネット5枚・内容器10枚
底面サイズ(mm)210×155
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗料がたっぷり入ります。
塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
高さ(mm)140
材質PP
底面サイズ(mm)210×155
商品タイプ本体
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ
内容量(L)18
液性中性
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水
希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質PP
タイプネット
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ
洗浄と同時に殺菌・消毒ができます
人肌と同じ弱酸性でやさしい
シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色半透明(無着色)
質量(g)約4/粒
種類飴
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200
製品質量(g)750
原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。
のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。
容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
関連キーワード
1
2
3
次へ