23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ 動画あり
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様裏面強力粘着加工付 材質アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)2.3 テープ厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)550 取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

飲み口付き断熱紙コップ用蓋です。 リフトアップ付きのため、こぼれにくく、持ち運びに便利です。 紙コップ 断熱 二重紙タイプに対応しています。
用途ドリンクのテイクアウトに。 ホットドリンクの保温用に。 材質PS 直径(Φmm)79.2 高さ(mm)25.4 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1袋(50個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二層構造で断熱性効果の高い紙コップです。 厚手の紙を使用しており、持ちやすく、丈夫です。 ホット、アイス、どちらにも適しています。
用途ホットドリンクに。 テイクアウト用に。 容量(mL)250 高さ(mm)91 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 上径(Φmm)79.9 容量(オンス)8 底径(Φmm)56.2
1パック(25個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。 パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。 超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。 表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。 車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。 材質ポリエステル シルバー
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート 材質合成ゴム(EPDM) 厚さ(mm)10 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面発泡加工している紙コップなので断熱効果があり、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。 内面にポリエチレンラミネート加工を施しています。
用途来客時やアウトドアでの飲料用に 材質パルプ、ポリエチレン 容量(オンス)8 容量(mL)250 高さ(mm)86 口径(Φmm)77 底径(Φmm)56 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(25個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生シート プラダン製 モノタロウ 定期注文
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。 厚さ(mm)2.5 幅(mm)910 全長(mm)1820 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10.6~13 ステープル足長さ(mm)6~12 質量(g)556 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に 耐熱温度(℃)550 織り方平織り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質軟鋼線材(Q235) 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 再生材を30%配合しています。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 材質ポリプロピレン(再生材30%配合) 幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)1820
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所 仕様接着剤なし 質量(g)1130 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保冷バッグ 折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に 容量(L)135 材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL) 質量(kg)約1.7 本体厚さ(mm)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90 断熱材6mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷