44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1288/15秒 実用トルク範囲(N・m)350~950 仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)181 質量(kg)2.14 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.4MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 サイズ1/4 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
659 税込725
当日出荷

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取り付け用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1111/15秒 実用トルク範囲(N・m)162~881 仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)193 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)132 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM19 取扱説明書(11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm)172 質量(kg)1.45 タイプ六角軸 空気使用量(L/min)98 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)3000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

エアーソー 切断能力4mm モノタロウ 動画あり
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm)10 全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg)0.4 空気使用量(L/min)165 切断能力(mm)4 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])12000 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用エアーホース内径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅105×全長205 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エアードリル 高速タイプ モノタロウ 動画あり
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ 質量(kg)0.8 タイプ正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.0MB) 寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
1個
13,980 税込15,378
欠品中

エアードリル 低速タイプ モノタロウ 動画あり
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ 寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高) 質量(kg)1.2 タイプ正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)13 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.8MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本 全長(mm)150 質量(kg)0.9 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])13000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅42×全長177 質量(kg)0.7 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
欠品中

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅50×全長229 質量(kg)1.01 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])1900 最大トルク(N・m)5 ねじ締め能力(mm)5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm)300 質量(kg)0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)103 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)746 実用トルク範囲(N・m)260~650 仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)145 質量(kg)1.6 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)124 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
欠品中

ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1)) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅60×高さ237 全長(mm)237 質量(kg)1.16 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)27~231 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット 寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500 質量(kg)0.5 タイプ後方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)63 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)191 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19[3/4] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)570~1180 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒) 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)205 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 実用トルク範囲(N・m)405~1085 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)258 質量(kg)2.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)138 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.4MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷