「研削」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(L/min)108
空気接続口PT1/4
全長(mm)173
質量(kg)0.62
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)140
質量(g)150
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
スピンドルM7-P0.75
使用エアーホース内径(Φmm)5
接続径空気:6Φmm
取扱説明書(5.8MB)
ホイール寸法(mm)30
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)165
質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
先端角度ストレート
コレットサイズ(mm)3
使用エアーホース内径(Φmm)5
接続径空気:6Φmm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600
空気消費量(L/min)142
空気接続口PT3/8
全長(mm)345
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.8MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)140
質量(g)140
先端角(°)120
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
使用エアーホース内径(Φmm)5
接続径空気:6Φmm
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2
全長(mm)300
質量(kg)0.92
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)103
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.8MB)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用エアーホース内径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)186
質量(kg)1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)95
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径100
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット
寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500
質量(kg)0.5
タイプ後方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
騒音値(dB)63
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)160
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)79
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.9MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)258
質量(kg)2.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)138
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ!
ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。
水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに
適合被削材種タイル、御影石、瓦等
適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)
全長(mm)60.5
有効長(mm)30
取付ネジ径M10
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)2.8
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
全高(mm)約45
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材スチール
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
形状1号(平形)
硬度H
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)3
砥材Z
外径(Φmm)105
仕様1枚補強
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
仕様2枚補強
粒度36
厚さ(mm)5
色緑
砥材Z
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒
基材綿布
適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ