73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)108 空気接続口PT1/4 全長(mm)173 質量(kg)0.62 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 使用エアーホース内径(Φmm)5 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 動画あり
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)165 質量(g)130 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 先端角度ストレート コレットサイズ(mm)3 使用エアーホース内径(Φmm)5 接続径空気:6Φmm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.8MB)
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用エアーホース内径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 動画あり
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600 空気消費量(L/min)142 空気接続口PT3/8 全長(mm)345 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)140 質量(g)140 先端角(°)120 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 使用エアーホース内径(Φmm)5 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm)300 質量(kg)0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)103 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット 寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500 質量(kg)0.5 タイプ後方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)63 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)258 質量(kg)2.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)138 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.4MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60.5 有効長(mm)30 取付ネジ径M10 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング15) 厚さ(mm)1.3 粒度#150 仕様研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 表面処理チタンコーティング ダイヤ幅(mm)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22 線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 質量(kg)0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ワイヤー径(Φmm)0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×15 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブル砥石 2枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様2枚補強 粒度36 厚さ(mm)5 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ 動画あり
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×1.5 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.3 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合スパナ22mm(二面幅) ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに 適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215 セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
549 税込604
当日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)