「黒 シート」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色ブラック(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)88
長さ(mm)142
太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8
種類T形
材質POM
色黒
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。
色黒
テープ幅(mm)80
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤アクリル系粘着剤
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/10mm:参考値)9.6
粘着タイプ強粘着
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)40
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
凍結温度(℃)約-10℃前後
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(14kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類押さえ板
材質樹脂
厚さ(mm)約2
色黒
直径(Φmm)約70
1パック(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
硬い土にも打ち込める強力タイプです。
ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
色ブラック
直径(Φmm)ワッシャ:60
太さ(mm)5.5
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質PP
厚さ(mm)約0.3
色黒
耐候年数(年)屋外暴露:約10
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色黒色
仕様前席用
材質ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580
寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)約1345
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)1.5
タイプ両面テープ貼付
このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。
ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
用途リアシート用のシートカバー
色黒
仕様後部座席用
材質ポリエステル(PVC加工)
寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性普通
仕様片面粘着剤付
材質等方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
商品タイプ粘着テープ付
足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示
材質塩ビ
幅(mm)約85
長さ(mm)約260
厚さ(mm)約0.5
取付方式シール/ステッカー
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色黄×黒
材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)約10
長さ(mm)500
粘着剤アクリル系
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。
全長(mm)95
材質シリコン
色黒
1セット(3枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。
音を遮断して音の透過を防ぎます。
新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
長さ(m)6
厚さ(mm)2.8
色黒
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。綿が配合されているため、高級感があります。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質綿、ポリエステル
幅(mm)730
色黒
高さ(mm)1460
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。
色黒
テープ幅(mm)100
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)約0.55
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着タイプ超強粘着
防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
用途防草シート等のシート類の固定に。
材質再生PE
厚さ(mm)9.5
直径(Φmm)80
種類コの字型
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
塩化ビニール製のシートのため、一般的なポリ製の養生シートよりも傷や汚れに強く、耐久性や難燃性に優れた養生シートです
エンボス加工をして滑りにくくしてあります。
何回も使えて経済的です。
用途工場や建築現場、引っ越し時などの床養生に。
住宅の玄関、ベランダから、体育館、公民館、イベント会場などの幅広くご利用をいただけます。
材質再生塩化ビニール(PVC)
幅(m)1
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
仕様等方性磁石
材質ゴムマグネット
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)1
色黒
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付が簡単に行える運転席側と助手席側のシートカバーがセットになった商品です。材質は丈夫なポリエステル(PE)で、裏面にはPVC加工を施しているので防水性にも優れています。
用途軽トラック専用シートカバー
セット内容座面用×2枚、背もたれ用×2枚、ヘッド用×2枚
材質PE(表面防水加工)
厚さ(mm)約0.4
色黒
適合車種スズキ/キャリイ(H11.1~H23.7)、ダイハツ/ハイゼット(H16.12~H22.8)、ミツビシ/ミニキャブ(H12.11~H23.11)、スバル/サンバー(H17.11~H24.3)、ホンダ/アクティ(H11.5~H21.12)、マツダ/スクラム(H17.9~H23.5)、ニッサン/クリッパー(H15.9~H24.1)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ウェットスーツと同じ材質を使用したシートカバーです。手触りもよく、クッション性もあります。防水・防塵に優れており、裏面も柔らかいのでシートを傷つけません。
用途フロントシート用の防水・防塵に
色黒
仕様前席用
材質ポリエステル+ クロロプレンゴム
幅(mm)(背もたれ部)575、(座席部)575
厚さ(mm)約1.5
寸法(mm)(ヘッド部)300×300
全長(mm)1320
取扱説明書(0.6MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スリップ防止用の円模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色ブラック
幅(mm)約915
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)20
質量(kg)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
模様円模様
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ