20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン 直径(Φmm)ワッシャ:約58 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
1セット(200個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 動画あり
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)
雑色(パステル系) 種別中古 区分中古 質量(g)約100(1枚あたり) 寸法(cm)約30~60角 工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
種別中古 材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む) 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メリヤスウエス 濃色 中古生地 モノタロウ 定期注文
低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
種別中古 材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等) 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
1袋(1kg)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウ 動画あり
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事 成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物 硬化時間(分)約10分(気温20℃) 圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に 材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲0.3~1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm)3.15 定格温度(℃)105 適合電線範囲 AWG(#)18~22
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウ 動画あり
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質(ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm)(ミラー)約2 質量(kg)約1.95(付属品含む) 寸法(Φmm)450 下穴ドリル寸法M12 取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可) 取扱説明書(4.0MB) 視認距離中距離用~約30m 曲面R(mm)554(参考値) 下穴深さ(mm)80~90
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)