カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(4,987)
  • MAZDA(マツダ)(3,473)
  • ホンダ(3,423)
  • BIGM(丸山製作所)(3,199)
  • トヨタ(2,745)
  • 三木プーリ(2,432)
  • 日野自動車(2,291)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,006)
  • 三菱ふそう(1,503)
  • 大阪魂(1,429)
  • エスコ(1,241)
  • スズキ(1,084)
  • ミツビシ(1,044)
  • コガネイ(1,041)
  • New-Era(ニューエラー)(774)
  • Kawasaki(765)
  • RS PRO(754)
  • KITO(キトー)(649)
  • Panasonic(パナソニック)(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/16」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(197件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ

    ドレンパッキン 国産車用

    モノタロウ(935件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
    販売区分業務用
  • ネオジム磁石 角型 モノタロウ

    ネオジム磁石 角型

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途渦電流の実験等の様々な磁石実験販売区分業務用
  • サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ

    サウンドスコープ 集音機付

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
    用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662販売区分業務用
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 棒形 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)特性難燃
  • ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ

    ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付

    モノタロウ(97件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86販売区分業務用
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用
  • エアードリル 高速タイプ モノタロウ

    エアードリル 高速タイプ

    モノタロウ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
    用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ質量(kg)0.8タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51販売区分業務用
  • エアードリル 低速タイプ モノタロウ

    エアードリル 低速タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
    用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)質量(kg)1.2タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)13使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(1422件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(16kg)
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。配合成分オレンジエキス仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(863件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(16kg)
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
  • IPA 99% モノタロウ

    IPA 99%

    モノタロウ(29件のレビュー)
    12,498税込13,748
    1缶(16L)
    当日出荷
    濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
    用途希釈・脱脂・洗浄用成分イソプロピルアルコール(IPA)濃度(%)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(161件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
  • ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みホースニップル ステンレス製

    モノタロウ(59件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    609税込670
    1巻(1m)
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8662件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ホイールナット (袋ナット) モノタロウ

    ホイールナット (袋ナット)

    モノタロウ(209件のレビュー)
    899税込989
    1箱(16個)
    当日出荷
    袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
    用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1138件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ

    面ファスナーセット 強粘着剤付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
    用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(203件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • ばんせん モノタロウ

    ばんせん

    モノタロウ(17件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(16kg)
    当日出荷
    現場作業での定番ナマシ番線!
    用途建築現場での工作物等の結束などに。材質表面処理防錆処理本数200~
  • HIバルブソケット インサート付 モノタロウ

    HIバルブソケット インサート付

    モノタロウ(37件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • クリップ ステンレス製 モノタロウ

    クリップ ステンレス製

    モノタロウ(66件のレビュー)
    599税込659
    1セット(16個)
    当日出荷
    樹脂製に比べ耐久性があります。
    用途ビニールシートやネットの固定用に。材質(バネ部)スチール材質(本体)ステンレス
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(112件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12硬度HRC43~47
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(81件のレビュー)
    299税込329
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1148件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ

    洗剤 お風呂そうじ用

    モノタロウ(208件のレビュー)
    779税込857
    1本(4L)
    当日出荷
    お風呂そうじ用洗剤です。
    用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に使用場所浴室液性中性成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)販売区分業務用
  • 耐油燃料チューブ モノタロウ

    耐油燃料チューブ

    モノタロウ(145件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
    用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(229件のレビュー)
    168税込185
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(123件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウ

    タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り

    モノタロウ(43件のレビュー)
    669税込736
    1パック(50枚)
    当日出荷
    使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
    用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め販売区分業務用
  • エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
  • ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウ

    ホイールナット(袋ナット) ショート

    モノタロウ(101件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)
    当日出荷
    ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
    用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ販売区分業務用
  • ピッチゲージ モノタロウ

    ピッチゲージ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430