カテゴリ
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(4)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(667)
- トヨタ(471)
- KITO(キトー)(362)
- RS PRO(309)
- ホンダ(305)
- 三木プーリ(277)
- エスコ(249)
- TKG(230)
- MAZDA(マツダ)(227)
- 大阪魂(206)
- SMC(205)
- TRACO POWER(196)
- 三菱ふそう(148)
- 日野自動車(111)
- 雅(109)
- ミルウォーキーツール(106)
- ミツビシ(102)
- DAYTONA(デイトナ)(84)
- U-KANAYA(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12×18」の検索結果

ブレードホース
(133件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
プラスチックスクレーパーセット
(45件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4本)当日出荷ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
交換用電球 12V シングル G18
(3件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
アングルポリシャー ミニ
(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途小さな部品塗装の磨き作業に回転数(min-1[r.p.m])3200仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)全長(mm)178質量(kg)0.88空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
保冷剤 ベスト用
(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として仕様ベスト用保冷剤材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)115×170質量(g)200
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(250件のレビュー)¥168税込¥1851個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
流せる トイレクリーナー 30枚入り
(449件のレビュー)¥89税込¥981パック(30枚)当日出荷さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料材質パルプシートサイズ(mm)約250×160使用場所トイレ
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(279件のレビュー)¥689税込¥7581箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
交換用電球 24V シングル G18
(1件のレビュー)¥899税込¥9891箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
Oリングセット Φ3-22mm
(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
ソケットレンチ セット 65PCS
(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(65点組)当日出荷6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
ラチェットレンチ 角度付 セット
(44件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ
(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(8個)当日出荷E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)
エアーチューブリムーバー
(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(4本組)当日出荷大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しにセット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"材質炭素鋼全長(mm)188販売区分業務用
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
ステップドリル TiNコート
(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
自動車用タップ・ダイスセット
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(54点)当日出荷メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
デスクオーガナイザー
(22件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷机の上をスッキリ片づけることが出来る テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。用途事務用品などの保管に色クリアー材質ポリスチレン質量(g)303適合テープ外径(Φmm)45適合テープ芯内径(Φmm)25適合テープ幅(mm)12~18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×122×90
コンプレッションテスター
(24件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定測定範囲(kPa)0~2100アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5販売区分業務用
ワイヤーストリッパー 小型
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5色クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
ユニバーサルピッチゲージ
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6販売区分業務用
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ
(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下質量(kg)1.3材質(本体)アルミ合金対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20")最小長(mm)920適合フィルム内径(Φmm)76最大長(mm)1400