カテゴリ
- 作業工具(60)
- 切削工具(17)
- 物流用品(13)
- メカニカル部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 電気材料(11)
- 測定用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 研磨材(7)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(5,200)
- エスコ(1,103)
- 廣杉計器(695)
- TRUSCO(686)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(460)
- イマオコーポレーション(350)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- OSG(オーエスジー)(281)
- 水本機械製作所(273)
- カクダイ(267)
- NACHI(不二越)(251)
- オザック精工(248)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(230)
- グーリング(227)
- ミニター(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(208)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(206)
- SK11(202)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「13mm」の検索結果
特価

ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13幅×長さ(mm)300×300
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
刷毛 万能タイプ 筋違
(830件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
(92件のレビュー)¥98~税込¥108~1パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
コルゲートチューブ
(752件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(50個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
コンベックス ロック付
(249件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別片面
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
(51件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト
(135件のレビュー)¥759税込¥8351パック(100枚)当日出荷窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。用途窓付き封筒として。仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙色クラフトサイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45郵便番号欄なし貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コンビネーションレンチセット
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(8本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(344件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥299税込¥3291丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥379~税込¥417~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
結束テープ
(152件のレビュー)¥309税込¥3401巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
スパナセット
(12件のレビュー)¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥168税込¥1851個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ディープソケット 6角 9.5sq
(180件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
替芯 シャープペン用
(67件のレビュー)¥119税込¥1311個(40本)当日出荷材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応