カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,311)
  • 三木プーリ(1,666)
  • ERECTA(エレクター)(640)
  • Panasonic(パナソニック)(532)
  • VISHAY(528)
  • YAMAHA(ヤマハ)(528)
  • 住友電工ハードメタル(415)
  • MAZDA(マツダ)(320)
  • ノーブランド(312)
  • CKD(298)
  • ホンダ(298)
  • マルゼン[厨房機器](263)
  • 河村電器産業(223)
  • エスコ(221)
  • サンエス(221)
  • 三菱電機(220)
  • Festo(212)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • ニッサン(192)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20p」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用モノタロウ(18件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーデオ取扱説明書(0.7MB)
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(132件のレビュー)
189税込208
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(104件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
研磨パッド 高耐久・高研削 #320 モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320モノタロウ(28件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(20枚)
当日出荷
使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など寸法(mm)150×230粒度320厚さ(mm)8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(500g×20個)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウローリングプラグ メネジ取付用モノタロウ(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(163件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(104件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1024件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウオイルフィルター 農機・建機用モノタロウ(37件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(285件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トランシーバー 特定小電力 モノタロウトランシーバー 特定小電力モノタロウ(125件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット(2台)
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。種類特定小電力トランシーバー材質本体:ABS樹脂(一部除く)定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)消費電流(mA)受信待ち受け時 約50送信出力10mW付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2質量(g)約180(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)周波数範囲(MHz)422.050~422.300通信方法単信方式電波形式F3Eスピーカー出力(mW)500/8Ω
アイプレート ステンレス モノタロウアイプレート ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
防災リュック 30点セット モノタロウ防災リュック 30点セットモノタロウ(61件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)質量(kg)1.97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
イヤホンマイク トランシーバー モノタロウイヤホンマイク トランシーバーモノタロウ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボモノタロウ(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ逆ハーネス オーディオ接続用モノタロウ(72件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ電着ダイヤモンドバー セットモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30本)
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤ エアーチャック グリップタイプモノタロウ(36件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用モノタロウ(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
丸カンプレート ステンレス モノタロウ丸カンプレート ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316