カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(7)
- 研磨材(7)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KANA(片山チエン)(847)
- エスコ(587)
- 大阪魂(559)
- Igus(イグス)(403)
- SMC(296)
- RS PRO(295)
- TRUSCO(216)
- NSK(日本精工)(207)
- NTN(エヌティーエヌ)(192)
- イマオコーポレーション(178)
- NACHI(不二越)(175)
- cotta(166)
- IKO(日本トムソン)(161)
- リスパック(148)
- ホンダ(139)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- 三木プーリ(133)
- 水本機械製作所(132)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(129)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「33mm」の検索結果

ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM
(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。 新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。用途大型車のホイールに適合大型車用、フロント・リヤ共用材質スチール/クロムメッキ形状丸形対辺(mm)33販売区分業務用
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(261件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ブレードホース
(136件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2827件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
台車 折りたたみ式 スチール製
(490件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
六角軸ドリル TiNコート
(263件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ラインテープ
(59件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
膜付グロメット
(60件のレビュー)¥189税込¥2081パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
マグネットクリップ ステンレス 角型
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレス色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
スプリングホース
(41件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
ホースバンド ワイヤータイプ
(63件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
電子ホイッスル
(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120