カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(580)
- KEMET(762)
- MAZDA(マツダ)(882)
- MURATA(村田製作所)(529)
- omron(オムロン)(1,109)
- onsemi(318)
- Panasonic(パナソニック)(1,337)
- RS PRO(1,111)
- SMC(8,672)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(315)
- VISHAY(419)
- YAGEO(587)
- YAMAZEN(山善)(421)
- アイリスオーヤマ(308)
- アズワン(1,316)
- エスコ(462)
- オーム電機(442)
- ホンダ(399)
- 三菱電機(370)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「50v 1」の検索結果
特価

ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(94件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(9件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
LED電球 60形 広配光
(52件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
ヒートガン
(105件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):約280、III(強風): 約480販売区分業務用
ブースターケーブル
(613件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(189件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
エクステンションホルダー
(36件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
LEDセンサーライト 7W×2灯
(87件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
アナログテスター
(140件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
壁裏探知器
(215件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷壁裏にある金属や木材の位置を探知できます用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
ACアダプター5V2A
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC5V2Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用