(209件のレビュー)当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅

(4件のレビュー)当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応

(390件のレビュー)当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032

(33件のレビュー)当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh

(43件のレビュー)欠品中
質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合

(8662件のレビュー)当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。

(18件のレビュー)当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン

(5件のレビュー)当日出荷
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応

(107件のレビュー)当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20

(6件のレビュー)当日出荷
フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉なしなので、白くなりません。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.1色ナチュラル入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無無エンボス加工エンボスなし

(259件のレビュー)当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準

(44件のレビュー)当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20

(36件のレビュー)当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450

(343件のレビュー)当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列

(66件のレビュー)当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性

(14件のレビュー)当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ

(13件のレビュー)当日出荷
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。

(12件のレビュー)当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25

(57件のレビュー)当日出荷
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様強粘着成分水溶性のり使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。材質上質紙テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソート

(75件のレビュー)当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)

(60件のレビュー)当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。

(29件のレビュー)当日出荷
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン

(4件のレビュー)当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65

(63件のレビュー)当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用

(11件のレビュー)当日出荷
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5

(4件のレビュー)当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用

(847件のレビュー)当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107種別芯あり芯径(mm)38材質再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなし色白グリーン購入法適合仕様ミシン目入、エンボス加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379

(74件のレビュー)当日出荷
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに幅(mm)(差込)20全長(mm)280ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm販売区分業務用

(49件のレビュー)8日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。

(1件のレビュー)当日出荷
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用

(12件のレビュー)8日以内出荷
高級感溢れるメタル紙を使用。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用

(18件のレビュー)当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)販売区分業務用

(14件のレビュー)当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき

(359件のレビュー)当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用

(1138件のレビュー)当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用

(209件のレビュー)当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5

(228件のレビュー)当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気