6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9 適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ負圧式 作動方式手動用 チューブ全長(m)1.1
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。 付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ) タンク容量(L)9.5(使用可能容量) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650 質量(kg)4.5 耐熱温度(℃)60(本体) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL)1200 質量(g)240
1個
699 税込769
当日出荷

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL)200 質量(g)222 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器4L缶 適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm)約25 ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)16.4 吐出量(mL/ストローク)140 使用粘度範囲ISO VG1000まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

関連キーワード