カテゴリ
- 清掃用品(5)
- 測定用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(636)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
- CKD(128)
- Festo(200)
- KITO(キトー)(174)
- MAZDA(マツダ)(732)
- RS PRO(188)
- SMC(4,356)
- StarTech.com(133)
- TRUSCO(290)
- イマオコーポレーション(201)
- エスコ(403)
- コガネイ(156)
- スズキ(134)
- トヨタ(190)
- ナリカ(276)
- ニッサン(129)
- ニッセイ(109)
- ホンダ(773)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-40」の検索結果
特価



収縮チューブ
(848件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁


収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥289税込¥3181パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ
(52件のレビュー)¥439~税込¥483~1箱(1kg)ほか当日出荷制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用販売区分業務用
作業着用洗剤 粉末タイプ
(39件のレビュー)¥359~税込¥395~1箱(1kg)ほか当日出荷作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10枚)ほか当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用





安全クッション L字型
(76件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
エアコンオイル(蛍光剤入り)
(197件のレビュー)¥779税込¥8571缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
土のう袋 PE製 グリーンライン
(252件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(5枚)ほか当日出荷バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)材質ポリエチレン他色白質量(g)約40寸法(横×縦)(mm)480×620
保冷剤
(64件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)フィルム厚さ(μm)55


シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
(19件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5足)当日出荷靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16.5目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
ブラシ 2wayタイプ
(46件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)240質量(g)約40種類2WAYタイプ毛丈(mm)30ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18繰り返し・詰め替え対応
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
壁掛けハンガー ほうき・モップ用
(104件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)材質本体:ABS+TPE幅(mm)117高さ(mm)30質量(g)約40奥行(mm)52耐荷重(kg)約2.5シートサイズ(mm)78×78掛数(本)1取付け方法粘着シート+ビス止め適合ハンドル19~25mm
ストッパーゴム
¥389税込¥4281個当日出荷台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
クーラーキャップ 樹脂製
(45件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。用途エアコンの配管に。室外への配線等に。色ホワイトグレイ材質(本体)ABS樹脂種類クーラーキャップ材質(パッキン)エラストマー
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(600g)当日出荷台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。種別顆粒状液性アルカリ性(pH12)標準使用量約150g外観白色細粒状商品タイプ業務用販売区分業務用
打ち込みウエイト スチールホイール用
(32件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881パック(100個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途スチールホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
メスシリンダー ポリ製
(129件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
化学モップ フロア・ホール用 スペア
(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。 フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。 ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%)色オレンジ繰り返し・詰め替え対応
結束固定ベース VHB粘着テープ付き
(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン色黒使用温度範囲-35℃~85℃材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])40[4080]
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
デジタルカメラケース
(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。用途デジタルカメラの保管・携帯に。付属品カラビナ(本体取付済)材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム色ブラック質量(g)46ポケット数内ポケット×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
車高灯 LED
(13件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。用途トラックのメンテナンスに形状角型寸法(mm)110×28×28色アンバー材質(本体)ABS樹脂+PMMA質量(g)40定格電圧(V)24コード長さ(mm)130取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)6販売区分業務用
はんだ吸取器
(103件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
ポケットルーペ
(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
油・水吸着マット シートタイプ
¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)ほか当日出荷油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水(溶剤)専用材質ポリプロピレン、不織布形状シートタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)400×500
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用
(6件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081パック(100個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途アルミホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
ラインホースクランプ セット ストレートタイプ
(41件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本)当日出荷ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量
(14件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷用途アルミホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(13件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当