カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(18,976)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,214)
  • SMC(6,638)
  • ホンダ(5,065)
  • MAZDA(マツダ)(3,386)
  • 三木プーリ(2,744)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,041)
  • ニッサン(1,733)
  • KITO(キトー)(1,402)
  • (1,233)
  • CKD(1,137)
  • イトーキ(1,113)
  • Panasonic(パナソニック)(903)
  • Kawasaki(756)
  • BIGM(丸山製作所)(745)
  • エスコ(744)
  • IKO(日本トムソン)(735)
  • スズキ(706)
  • 三菱電機(563)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ

    ハロゲンランプ H3 12V

    モノタロウ(78件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
    用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプクリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
  • アルミホイル モノタロウ

    アルミホイル

    モノタロウ(149件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
    用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
  • 食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ

    食品機械用潤滑スプレー NSF 3H

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
    用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 標識ロープ モノタロウ

    標識ロープ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
    用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
  • ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応

    モノタロウ(168件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
    用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ販売区分業務用
  • マウスパッド リストレスト一体型 楕円形 モノタロウ

    マウスパッド リストレスト一体型 楕円形

    モノタロウ(102件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
    用途PC作業時のマウス操作に。適合_2_dest_attrValue材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム質量(g)155寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×205×22
  • 横押し型トグルクランプ モノタロウ

    横押し型トグルクランプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 文書保存箱 段ボール A式 モノタロウ

    文書保存箱 段ボール A式

    モノタロウ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(20枚)
    当日出荷
    書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。 部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
    材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙形状A式(ミカン箱タイプ)厚さ(mm)5
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
    用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
  • 物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
    用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
  • ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
    用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
  • 横押し型トグルクランプ モノタロウ

    横押し型トグルクランプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ販売区分業務用
  • ハイトゲージ モノタロウ

    ハイトゲージ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
    最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04表示形式アナログスライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)商品タイプ本体
  • 横押し型トグルクランプ(引きレバー) モノタロウ

    横押し型トグルクランプ(引きレバー)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.45[45]ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
  • デジタルハイトゲージ モノタロウ

    デジタルハイトゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
    用途部品測定に付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)300器差(mm)±0.04表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
  • 押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ

    押し引き兼用トグルクランプ

    モノタロウ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • 横押し型トグルクランプ(横レバー) モノタロウ

    横押し型トグルクランプ(横レバー)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • あごひも ヘルメット用 モノタロウ

    あごひも ヘルメット用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。 あご紐と、耳紐のセットになります。
    用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用仕様ヘルメット用あごひも適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)販売区分業務用
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH316

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    2缶式の「スカイマスクII」は、1缶式のタイプと比較して使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、圧倒的に快適な作業が行えます。面体には肌当たりの良いエラストマー素材を採用し、確かなフィット感を確保しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用しているため、装着時の安定感が高く、重さを感じにくい設計になっています。 吸収缶を2個装着することで呼吸の負担を大幅に軽減できるため、長時間の塗装作業や、呼吸の楽さを最優先したいハードな現場に最適な一台です。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途長時間の塗装作業、高濃度の溶剤使用、呼吸の負担を抑えたい現場作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ吸気抵抗(Pa)5(実測平均値)国家検定合格番号第TN623号排気抵抗(Pa)35(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数2商品タイプ面体
  • 六角ビット セット モノタロウ

    六角ビット セット

    モノタロウ(89件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6本)
    当日出荷
    サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(8件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(196件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    70税込77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • パーツストッカー モノタロウ

    パーツストッカー

    モノタロウ(108件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
    用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • アイプレート ステンレス モノタロウ

    アイプレート ステンレス

    モノタロウ(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    4ヵ所止め出来るアイプレートです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
  • 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ

    液晶保護フィルム 反射防止

    モノタロウ(16件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式反射防止