カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- ブレードホース(3)
- エアーホース(5)
- ネジ式(2)
- サクションホース(2)
- 給排水用ホース(1)
- 樹脂ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 継手(6)
- 農業・園芸資材(17)
- 散水用ホースリール(3)
- ホースコネクタ(5)
- 散水・かん水ホース(3)
- 整備工具・収納(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 溶接用品(6)
- 清掃用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 保管用品(3)
- 切削工具(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(9)
- 6(4)
- 6.35(2)
- 6.5(8)
- 8(8)
- 8.5(3)
- 9(6)
- 10(2)
- 12(4)
- 15(5)
- 19(4)
- 25(7)
- 32(5)
- 38(4)
- 50(4)
- 100(1)
- 101.6(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 0.92(3)
- 1(7)
- 2(8)
- 2.5(3)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(18)
- 6(4)
- 7.5(3)
- 8(4)
- 10(28)
- 15(4)
- 20(20)
- 25(4)
- 30(9)
- 50(9)
- 100(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(24)
- 油(8)
- 空気(42)
- 粒体・粉体(7)
- 蒸気(2)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(3)
- 12.5(3)
- 13(3)
- 15(4)
- 16(4)
- 16.5(2)
- 18(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 26(3)
- 29(2)
- 33(2)
- 41(2)
- 48(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 柔軟(6)
- 耐キンク(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(5)
- 耐寒(1)
- 耐油(1)
- 透明性(2)
色
イエロー(6)
オレンジ(3)
クリア(5)
グリーン(1)
グレー(1)
ピンク(1)
ブラック(3)
ブルー(8)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
- アルミ(4)
- ゴム(1)
- スチール(16)
- ステンレス(13)
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(18)
- 黄銅(真鍮)(16)
アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.78(2)
- 0.8(3)
- 1(21)
- 1.2(1)
- 1.5(16)
- 1.8(2)
- 2(3)
- 3(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 7.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.4・0.5・0.6・0.7・0.78・0.8・1・1.2・1.5・1.8・2・3・4.5・5・7.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ
- TOYOX(トヨックス)(187)
- 三洋化成(128)
- タカギ(346)
- アソー(66)
- 十川産業(117)
- 弘進ゴム(31)
- 中部ビニール工業(25)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(144)
- PISCO(ピスコ)(77)
- アズワン(63)
- BIGM(丸山製作所)(4,142)
- MAZDA(マツダ)(6,149)
- いすゞ自動車(2,513)
- エスコ(1,735)
- スズキ(2,537)
- スバル(1,452)
- トヨタ(7,590)
- ニッサン(2,566)
- ミツビシ(4,278)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ho-su」の検索結果

エアホースワンタッチカプラー付
(749件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアーコイルホース
(235件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
大口径エアホースワンタッチカプラー付
(251件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(121件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
グリーンホース ソフトタイプ
(33件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
スプリングホース
(42件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付
(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
エアホース 筋入ゴム製
¥749~税込¥824~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
ホースセット 散水用 伸縮式
(315件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)仕様7種類の散水パターン材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス色ブルーホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15~19
ブレードホース
(137件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付
¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色イエロー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~65℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
コネクタセット 散水用 2分岐
(109件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
ホースリール 散水用 BOX型
(42件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。用途屋外での散水などに材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPRカバーなし質量(kg)約1.72使用圧力(MPa)0.6~0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5使用流体水(常温)噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット巻取形式手動
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付
(216件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色黄使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.7常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性
コネクタセット 散水用 4分岐
(107件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
大口径エアホースワンタッチカプラー付
¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色ブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ホースニップル 散水用
(18件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9
ホ―スニップル 樹脂製
(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA(GF30%)入数(個)1
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
サクションホース
(40件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。用途土木・農業ポンプ用材質PVC色透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
ホース継手
(30件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
エアホースワンタッチカプラー付
¥1,698税込¥1,8681巻欠品中ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色オレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
チューブカッター
(15件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
ホースジョイントニップル
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動


エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用
(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
ホースバンド ワイヤータイプ
(63件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
チューブカッター ニッパータイプ
(41件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ホースをつぶさずに楽々カットできます。用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC色黒材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420