カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(2,801)
  • エスコ(347)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(1,611)
  • SMC(1,400)
  • KITO(キトー)(1,375)
  • RS PRO(420)
  • ホンダ(405)
  • 廣杉計器(321)
  • omron(オムロン)(241)
  • SICK(233)
  • TRUSCO(225)
  • ダイヤトレンド(223)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • 三木プーリ(200)
  • KHK(小原歯車工業)(173)
  • StarTech.com(170)
  • LAMP(スガツネ工業)(161)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 30」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 1M×4本

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット(4本)
    当日出荷
    長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウ

    カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
    用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 1M×4本

    モノタロウ
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット(4本)
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • 内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用 モノタロウ

    内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート色透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
  • 外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ

    外側保護プレート 自動溶接遮光面用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
    適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110販売区分業務用
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3877件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • ビニールタイ カッター付 モノタロウ

    ビニールタイ カッター付

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1巻(30m)
    当日出荷
    梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
    用途結束、梱包、園芸用など。材質被覆:PET / 芯材:鉄全長(mm)リール本体:約134
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(286件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 線引きスプレー 道路用 モノタロウ

    線引きスプレー 道路用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
    用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウ

    パーツケース 樹脂製 仕切りなし

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥358税込¥394
    1個
    当日出荷
    バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
    用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし仕切りフリー
  • ケーブルマット トラ柄 モノタロウ

    ケーブルマット トラ柄

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
    用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10色イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
  • 天井点検口 モノタロウ

    天井点検口

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30色シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
  • 雑用チェーン スチール モノタロウ

    雑用チェーン スチール

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    つなぎ目は溶接処理されています。
    長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30
  • センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ

    センサーライト LED 扉用 開閉注意

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷
    扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
    用途※扉開閉時の注意喚起に付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)色緑取付方式マグネット式/ビス止め式外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
  • 補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ

    補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
  • ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷
    ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ

    リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
    用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)色黒外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75販売区分業務用
  • 動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器 防浸形

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP67ボタン数2取り付け形状表面取付形極数3P(三相用)適合電動機3Φ220/440V 3.7kW定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型色マンセルN5.5/0質量(g)205定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
    付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
  • ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ

    ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

    モノタロウ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
    用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
    付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
  • メッシュパネル壁掛け金具 モノタロウ

    メッシュパネル壁掛け金具

    モノタロウ
    ¥299税込¥329
    1セット(4個)
    当日出荷
    モノタロウメッシュパネル用の取り付け金具です。
    用途メッシュパネル用の取り付け金具付属品ナイロンプラグ4本、ビス(M4×25mm)4本材質SUS304長さ(mm)26幅(mm)30厚さ(mm)12色シルバー質量(g)42.6
  • 中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 キャスターベース

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用