カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(6,929)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,199)
  • SMC(1,787)
  • ミツビシ(1,122)
  • コガネイ(1,005)
  • RS PRO(1,003)
  • 三菱ふそう(916)
  • YAMAHA(ヤマハ)(535)
  • FMF(エフエムエフ)(493)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • YAGEO(339)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(322)
  • LEPLUS NEXT(232)
  • X.A.M(231)
  • エスコ(226)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(210)
  • NEG(日電理化硝子)(209)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(207)
  • 未来工業(199)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウワイパー 本体 フロアー用モノタロウ(104件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。商品タイプ本体全長(mm)約600~1120質量(g)405材質(グリップ)ABS材質(ハンドル)アルミ合金材質(スポンジ)EVA樹脂材質(ヘッド)ABSサイズ(mm)93×250繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウマイクロファイバーウエス ミックス品モノタロウ(352件のレビュー)
799税込879
1パック(1kg)
当日出荷
訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。ミックス使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]質量(kg)約1サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ区分新品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)生地の種類マイクロファイバー
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 40×39cmモノタロウ(240件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)400×390
マイクロファイバークロス 洗車用 厚手  65×42cm モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 厚手 65×42cmモノタロウ(421件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
クリアケース モノタロウクリアケースモノタロウ(20件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!
用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に材質オレフィン厚さ(mm)0.3タイプヨコ型収納枚数(枚)100(コピー用紙)
インクリボン 普通紙FAX用 18m モノタロウインクリボン 普通紙FAX用 18mモノタロウ(98件のレビュー)
769税込846
1箱(2本)
当日出荷
純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品
適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
フェルトディスク モノタロウフェルトディスクモノタロウ(147件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用モノタロウ(81件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4
不織布ケース CD/DVD用 片面 モノタロウ不織布ケース CD/DVD用 片面モノタロウ(11件のレビュー)
189税込208
1パック(50枚)ほか
当日出荷
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用収容数DVD・CD1枚材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130ホワイト
マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用   65×42cm モノタロウマイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 65×42cmモノタロウ(91件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)650×420
フェルトディスク フラップタイプ モノタロウフェルトディスク フラップタイプモノタロウ(30件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カップリングプラグ 流量調整付き モノタロウカップリングプラグ 流量調整付きモノタロウ(43件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。使用流体空気相手側取付サイズPT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-5~60
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り取扱説明書(4.3MB)付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ消火器スタンド コーナー床置き型モノタロウ
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
平型端子 250型 モノタロウ平型端子 250型モノタロウ(119件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
788税込867
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
ノーズキャップ エアーフィニッシュネイラ用 モノタロウノーズキャップ エアーフィニッシュネイラ用モノタロウ
229税込252
1個
当日出荷
用途モノタロウ エアーフィニッシュネイラ用の専用交換部品です。適合MF35、MF57
小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス モノタロウ小型アダプタD-Sub9ピンオス-メスモノタロウ
499税込549
1個
当日出荷
D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウクラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応モノタロウ(77件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
コンタクトアーム エアーフィニッシュネイラ用 モノタロウコンタクトアーム エアーフィニッシュネイラ用モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途モノタロウ エアーフィニッシュネイラ用の交換部品
リモコン DC扇風機用 モノタロウリモコン DC扇風機用モノタロウ
999税込1,099
1個
当日出荷
モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3823件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウライトニングケーブル 高耐久タイプモノタロウ(63件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
ライトニングケーブル 1m モノタロウライトニングケーブル 1mモノタロウ(38件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1027件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウオイルフィルター 農機・建機用モノタロウ(40件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし
活性炭フィルター モノタロウ活性炭フィルターモノタロウ(39件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
室内デジタル温湿度計 モノタロウ室内デジタル温湿度計モノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。主材質ABS電源単4乾電池2本(別売り)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;測定対象温度・湿度取扱説明書(4.2MB)仕様バックライト付き、タッチスクリーン湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用モノタロウ(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
クラッチロックナット ソケット モノタロウクラッチロックナット ソケットモノタロウ(39件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に差込角(mm)12.7材質炭素鋼
関連キーワード
hmmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hmmf
  • dmf