カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • climbing(クライミング)(89)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(117)
  • KITO(キトー)(108)
  • NEG(日電理化硝子)(279)
  • SIBATA(柴田科学)(84)
  • TGK(東京硝子器械)(156)
  • Thermo Fisher Scientific(53)
  • アズワン(291)
  • エスコ(53)
  • ガステック(60)
  • コスモスビード(108)
  • スバル(63)
  • ナリカ(73)
  • ホンダ(63)
  • マルエム[理化学・容器](110)
  • 三商(108)
  • 旭製作所(52)
  • 矢崎化工(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-30」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1009件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(840mL×30本)
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9234件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1ケース(840mL×30本)
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1877件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1ケース(420mL×30本)
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(260件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(840mL×30本)
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(463件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1ケース(420mL×30本)
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ

    シャーシーブラック 油性 スプレータイプ

    モノタロウ(128件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(420mL×30本)
    当日出荷
    油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
    用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン色黒タイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥13,490税込¥14,839
    1ケース(840mL×30本)
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(828件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1ケース(420mL×30本)
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン色黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • シャーシーブラック 水性 モノタロウ

    シャーシーブラック 水性

    モノタロウ(417件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(420mL×30本)
    当日出荷
    自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
    用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤色ブラック(ツヤあり)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 青ニス除去剤 モノタロウ

    青ニス除去剤

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(420mL×30本)
    当日出荷
    金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
    用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水抜き剤 ガソリン用 モノタロウ

    水抜き剤 ガソリン用

    モノタロウ(294件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
    用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(179件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ

    クーラーバッグ アルミ製

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
    用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
  • 遠沈管ラック モノタロウ

    遠沈管ラック

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
    用途遠沈管の収納に。適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)30(15mL)、20(50mL)
  • カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウ

    カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(18L)
    当日出荷
    日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
    用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • オイラー ミニ モノタロウ

    オイラー ミニ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色緑容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
  • 塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ

    塗料処理剤 油性・水性兼用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)色乳白色主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用危険物の類別非危険物
  • メスシリンダー モノタロウ

    メスシリンダー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
    材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
  • カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウ

    カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本(1L)
    当日出荷
    日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
    用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウ

    エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
    用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30販売区分業務用
  • 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ

    水冷服ベスト フルセット ハーネス対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
    用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本セット内容セット品種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム色ブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000素材合成繊維使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
  • 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 モノタロウ

    水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。首元と脇下にも冷却チューブを配置し効果的に体を冷却できるベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
    用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム色ブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約86~130肩幅(cm)約27着丈(cm)約42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
  • スクリュー管瓶 モノタロウ

    スクリュー管瓶

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(55本)
    当日出荷
    試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
    用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き