カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(16,693)
  • ホンダ(2,255)
  • KITO(キトー)(2,109)
  • BIGM(丸山製作所)(1,414)
  • メディアカバーマーケット(1,184)
  • SAMTEC(913)
  • エスコ(849)
  • ネグロス電工(702)
  • RS PRO(648)
  • 三菱電機(418)
  • 三木プーリ(364)
  • MAZDA(マツダ)(306)
  • 三菱マテリアル(284)
  • 協和精工(271)
  • Panasonic(パナソニック)(218)
  • TRUSCO(207)
  • タンガロイ(205)
  • ERECTA(エレクター)(197)
  • CKD(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(197件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート

    モノタロウ(183件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
    セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応

    モノタロウ(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
  • ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ

    ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き

    モノタロウ(33件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
    用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
  • モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ SDカード対応

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel
  • シート フローリングワイパー用 ドライ モノタロウ

    シート フローリングワイパー用 ドライ

    モノタロウ(104件のレビュー)
    99税込109
    1パック(30枚)
    当日出荷
    各社共通サイズの20×30cmタイプ
    用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。商品タイプ取替シート使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。材質100%ポリエステルタイプドライシートサイズ(cm)約20×30繰り返し・詰め替え対応
  • 精密ドライバー セット 11本 モノタロウ

    精密ドライバー セット 11本

    モノタロウ(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(11本)
    当日出荷
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
  • バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ

    バッテリーターミナル +/-2個セット

    モノタロウ(215件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途バッテリー用販売区分業務用
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(73件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(38件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ

    六角サラエナットダイス メートルねじ用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
    用途ねじ山の修正材質SKH
  • ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウ

    ディスペンサー 便座除菌クリーナー用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
    用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。材質ABS寸法(mm)115×55×215容量(mL)500質量(g)約385
  • 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 扉付きタイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
    フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)305
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • 二輪車用スタンド リア用 モノタロウ

    二輪車用スタンド リア用

    モノタロウ(367件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
    有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70販売区分業務用
  • 炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ

    炭酸ガス用シールドガスホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途溶接等の炭酸ガス供給内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4販売区分業務用
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    欠品中
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1138件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ

    ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ

    モノタロウ(87件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
    用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD販売区分業務用
  • ピンセット ESD モノタロウ

    ピンセット ESD

    モノタロウ(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
  • 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ

    穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷
    飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場! 品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です! コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。 ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要) 上部開口部に切り欠き加工済み。 差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで) 水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。 中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。 従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。 柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。
    用途工事やイベント、区画整理に仕様ウェイト一体型材質PVC幅(mm)360レッド×ホワイト(高輝度反射)高さ(mm)700質量(g)3100内径(Φmm)差込口:40差込口カットありデザインライン入り
  • ESDバッグ モノタロウ

    ESDバッグ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    409税込450
    1パック(100枚)
    当日出荷
    製品を静電気から守ります。
    用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE表面抵抗値(Ω)1×1011以下販売区分業務用
  • ピンセット ESD 交換チップ モノタロウ

    ピンセット ESD 交換チップ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2個)
    当日出荷
    弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
    用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
msds特集
  • おすすめ人気ランキング
  • msds