37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 動画あり
フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。 指を入れやすいハンドル形状です。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 全長(mm)176 ブルー 質量(g)51.9 板厚(mm)1.66 材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)70 刃部加工フッ素コート
1個
239 税込263
当日出荷

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プチカラビナ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類カラビナ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として 材質ステンレス(SUS316)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ 動画あり
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。 材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3) 有効断面積(mm2)22 使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として 材質SUS316 種類スイベルスナップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質SUS316
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに 材質SUS316
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として 材質ステンレス(SUS316) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード