80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(50枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾湿両用 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に 仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー 材質ポリエステル100% 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾、制電、透け防止 性別男女兼用
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類RJ-45 LANコネクタ用 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2 質量(g)1個:1.45 仕様ツマミ有 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー 特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感 付属品両面テープ×1セット(9片) 種別デスクトップ用 材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー 厚さ(mm)0.1 寸法(横×縦)(mm)520×250 取扱説明書(0.6MB)
1枚
779 税込857
当日出荷

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブルスタンダード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用 外径×内径(Φmm)30×24 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
729 税込802
当日出荷

プルスタッドボルト モノタロウ 動画あり
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 動画あり
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V)12 タイプシングル球 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.1MB)
1箱(4枚)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
948 税込1,043
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSチーズ モノタロウ 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


HIエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用流体水道用
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ 動画あり
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm)35 先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm)19 商品構成セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)