カテゴリ
- 事務用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車補修部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(13,920)
- MAZDA(マツダ)(7,062)
- ホンダ(4,368)
- ニッサン(4,172)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,861)
- SHIMANO(シマノ)(3,368)
- BIGM(丸山製作所)(2,835)
- 黒田精工(1,354)
- オカムラ(岡村製作所)(1,215)
- コガネイ(1,190)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,106)
- イトーキ(1,071)
- 三木プーリ(1,054)
- Panasonic(パナソニック)(925)
- CKD(685)
- TRUSCO(662)
- ハンマーキャスター(600)
- omron(オムロン)(506)
- IDEC(和泉電気)(498)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「y」の検索結果
特価

青銅製Y形ストレーナ
(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316
(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷配管内のゴミや異物の流出防止に。用途配管資材に材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
皮すき Y型 ヘッド付き
(64件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。刃厚(mm)1.8材質(刃)ハガネ総焼入れ材材質(ハンドル)木柄
ギボシ端子 Y型 分岐用
(50件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5販売区分業務用
クーラントY型フィッティング
(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
シマウエス ニシキウエス
(117件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(1kg)ほか当日出荷コストが低く溶剤作業を除くあらゆる作業に使えます。 Yシャツ・シーツ・ トレーナー等の生地を使用しています。仕様工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒色雑色(パステル系)
白ウエス 中古生地
(221件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(1kg)ほか当日出荷油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。種別中古材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)色白区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
熱電対 Kタイプ シース型
(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
延長コード ソフトタイプ 屋内用
(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
マグネットシート マットタイプ
(86件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
キャニヨンスプレー 自在タイプ
(170件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ペイントマーカー 油性 中字
(183件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
マイクロファイバークロス 洗車用 厚手 65×42cm
(433件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420販売区分業務用
エアコンフィルター
(1150件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm
(244件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)400×390販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
カラーマグネット 30mm 6個入り
(20件のレビュー)¥149税込¥1641パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
ツールワゴン
(59件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
ツールワゴン 引出付き
(172件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
車検証入れ 名刺ポケット横タイプ
(99件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。用途車検証の保管に。仕様一枚物タイプ適合横型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220販売区分業務用
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
チェーンポール
(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(6セット)当日出荷6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。用途プラスチックチェーンやトラロープ用。高さ(mm)860材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8ポール外径(Φmm)50
ふせん紙 75×25
(16件のレビュー)¥149税込¥1641パック(100枚×2冊)当日出荷用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙形状短冊形サイズ中寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成単色
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
(126件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
2Kクランプ ステンレス
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
(43件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
マグネットシート ボードタイプ つや有り
(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット商品タイプボード