絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止袋 EL-Nブルー もりや産業

    帯電防止袋 EL-Nブルー

    もりや産業
    9,998税込10,998
    1セット(1000枚)
    4日以内出荷
    帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。規格袋の肉厚は0.05mm。
    用途静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
  • 導電性袋 EL-B もりや産業

    導電性袋 EL-B

    もりや産業
    19,980税込21,978
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷
    導電性カーボンを使用した導電性包装材料。抵抗値は5×10^3Ω(20℃、50%)、黒色不透明、RoHS対応。
    用途静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの導電性包装用途
  • シールド袋 EL-ES もりや産業

    シールド袋 EL-ES

    もりや産業
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    PET/Al蒸着/PEの3層構造で、ファラデーケージ形成による静電気シールド袋です。RoHS対応です。
    用途静電気対策が必要な包装・保管現場、電子部品などの静電気シールド用途
  • フィラメントテープ 75mm もりや産業

    フィラメントテープ 75mm

    もりや産業
    3,498税込3,848
    1巻
    4日以内出荷
    幅(mm)75長さ(m)50
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    ORシリーズの伸縮ネット併用仕様です。NT-110(伸縮ネット)を本体のベルトに取付固定しています。複雑な型の荷姿にも対応ができる荷崩れ防止バンドです。
    用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス) / その他2:NT-110(伸縮ネット)
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンドです。本体に芯材がありバンドが立ちやすくなっております。
    用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー&ベルポーレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    7,298税込8,028
    1枚
    翌々日出荷
    店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンドです。
    用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    壁紙などの円柱状の荷姿に適した固定型荷崩れ防止ベルトです。
    用途輸送・倉庫内移動・保管規格11型パレット用対応外周(cm)375~455
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    9,798税込10,778
    1枚
    翌々日出荷
    荷姿に被せて固定するだけです。嵩張らないので収納も楽々です。軽くて丈夫なリップストップ生地を使用した荷崩れ防止カバーです。
    用途輸送・倉庫内移動・保管ブルー対応【パレット】1100×1100
  • 強力保護ラベル もりや産業

    強力保護ラベル

    もりや産業
    7,298税込8,028
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    1,丈夫なPETフィルム。丈夫なPETフィルムを採用しており、引っ張りや衝撃に対して優れた耐性を発揮します。摩擦にも強いため、頻繁に触れられる場所や人の往来が多い環境でも表面が傷つきにくく、掲示物を長期間きれいな状態で保てるのが大きな特長です。2,剥がれにくい粘着剤。剥がれにくい粘着剤として、優れた接着強度と耐久性を持つアクリル系粘着剤を採用しています。壁面や床面にしっかりと密着し、長時間の使用でも端がめくれたり浮いたりしにくいため、掲示物を安心して固定できます。3,貼りやすいガイドシート付き。貼りやすいガイドシートが付属しており、位置合わせの手間をかけずに誰でも簡単に施工できます。ガイドに沿って貼るだけで、ラベルをまっすぐ綺麗にセンターへ配置できるため、仕上がりの見栄えが良く、やり直しのリスクも減らせます。
    用途壁面や床面に掲示する注意書きや案内表示を、長期間きれいに保護する専用ラベルです。材質PET(日本製)寸法(mm)350×250
  • 鮮度保持剤 eーfresh GK フィルター 100cm もりや産業

    鮮度保持剤 eーfresh GK フィルター 100cm

    もりや産業
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。
    用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤 農林水産省推奨品タイプ青果輸出海上コンテナ用フィルター 100cmタイプ
  • 鮮度保持剤 eーfresh GK フィルター 50cm もりや産業

    鮮度保持剤 eーfresh GK フィルター 50cm

    もりや産業
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。
    用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤 農林水産省推奨品タイプ青果輸出海上コンテナ用フィルター 50cmタイプ
  • 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業

    抗ウイルスコート AVCフィルム

    もりや産業
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理 アルコール劣化に強い特殊コーティング 水拭きで消せる格子印刷 防汚&帯電防止加工 ベタつき防止加工
    用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース材質PVC長さ(m)10色(シート)透明
  • 小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業

    小型圧縮減容機 パワープレス

    もりや産業
    1,270,000税込1,397,000
    1台
    10日以内出荷
    設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
    用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
  • APPAパレット 1200X1000 2方差 もりや産業

    APPAパレット 1200X1000 2方差

    もりや産業
    12,980税込14,278
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
    用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様2方差し材質段ボール幅(mm)1200質量(kg)6.3高さ(mm)120奥行(mm)1000