用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
適合材ステンレス
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用
寸法(mm)125×45×35
質量(g)336
アズワン品番64-8783-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000
適合材真鍮・銅
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材アルミ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
14日以内出荷
こんなお得な商品も!
酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドペースト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂
タイプ油性
RoHS指令(10物質対応)対応
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。
適合材金属一般
RoHS指令(10物質対応)対応
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
こんなお得な商品も!
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥879
税込¥967
当日出荷
頑固な水垢、ガラスの小さな傷がとれます。ペースト状の高純度な酸化セリウムがチューブ入りの使いやすさ抜群です!
用途ガラスや鏡の水垢、ウロコ落とし、傷取りに最適です
内容量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ダイヤペーストの必需品
タイプ油溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。
トラスコ品番118-6411
粒度(#)80
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。
セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)
サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ