カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(65)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(6)
- コガネイ(306)
- イトーキ(193)
- 三菱電機(131)
- SMC(91)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- IDEC(和泉電気)(81)
- MURATA(村田製作所)(69)
- 協和[機構部品](66)
- RS PRO(61)
- tantore(57)
- SAMTEC(52)
- エスコ(51)
- MAZDA(マツダ)(37)
- INAX(LIXIL)(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- ELPA(32)
- Texas Instruments(29)
- EATON(イートン)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(53)
「lm-1」の検索結果
特価

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,698税込¥10,6681セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT2101A+ELUN20801BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR2101A+ELUN20801BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)810グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN42001DNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)149.6光束(Lm)1960グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN42001DNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,798税込¥10,7781式4日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN20801BNPN9+ELV2101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981式4日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN20801BNPN9+ELV2201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781式4日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42001DNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能セット内容ELM4101B+ELUN42001DNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)141.2光束(Lm)1850グリーン購入法適合遮光(°)横方向:30エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)154.6光束(Lm)3140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN42501CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)153.3光束(Lm)2500グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781式4日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42001DNPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELM4101B+ELUN42501CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光束(Lm)2310グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELM4101B+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光束(Lm)2950グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR2101A+ELUN21601BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光束(Lm)1570グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT2101A+ELUN21601BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
レディオック LEDダウンライト クラス60
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から31日以内出荷断熱施工はできません。使用場所屋内用グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100器具相当クラス60 白熱電球60W相当
レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形
岩崎電気¥78,980~税込¥86,878~1セット4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。電源穴は中央にありませんのでご注意ください。種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
T8直管LEDランプ FL20形 高効率
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数20W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率
岩崎電気¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数16W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 HACCP対応形 【受注生産品】
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット30日以内出荷殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。調光はできません。その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDベースライト LEDユニット一体形カバー付(アクリル/透明・帯電防止処理)質量(kg)7.2材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)光源色昼白色使用場所屋内用グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応調光の可否非調光
レディオック LEDダウンライト クラス100 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.5~13.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)20.3~20定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス150 FHT32W電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス700 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥92,980税込¥102,2781台31日以内出荷断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)63.0/62.0/62.1定格入力電圧(V)100~242対応機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)光源寿命40000時間(光束維持率80%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット別置形
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN42001DNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145光束(Lm)1900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.9消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)153.6光束(Lm)3120グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN42001DNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.9消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)148光束(Lm)1940グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781式92日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42001DNPPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148光束(Lm)1940グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN43201CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)150.7光束(Lm)3060グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELE4202A+ELUN42001DNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.8消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)148光束(Lm)1940グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN42501CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)146光束(Lm)2380グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781セット92日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A +ELUN42501CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.9消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)149光束(Lm)2430グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ