カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: REX(レッキス工業)のすべての商品
特価

ネジゲージ 20A
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ20Aトラスコ品番809-4634質量(g)170
マルチべべラー MB01
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に。軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ。持ち手部に鍔を設け安全性向上用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
フレキシブル管カッタ ミニ32N
REX(レッキス工業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)220切断能力(mm)8~32回転半径(mm)90(20A切断時)
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
パイプマシン用スイッチ
REX(レッキス工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
配水用PE管融着工具 マルチアダプタ
REX(レッキス工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)質量(g)40
耐熱パッド
REX(レッキス工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷耐熱1370℃です。 ノンアスベストです。用途ロウ付け時の養生にトラスコ品番809-4499質量(g)80耐熱温度(℃)1370
マンティス180用ノコ刃 合金
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。用途鋼管・形鋼材の切断
ネジゲージ 25A
REX(レッキス工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
424911 コードレスフレア
REX(レッキス工業)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
小型手動マルチリーマ
REX(レッキス工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)210適合管外径(Φmm)8~30
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
チェーザ
REX(レッキス工業)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
REX(レッキス工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
REX ニップルアタッチメント 3
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
新タイプ溝ゲージ 100A
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
マグネッター UMー01
REX(レッキス工業)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷REX マグネッター UMー01。 マシンタンクの内の切粉除去に最適です。用途タンク内の切粉除去トラスコ品番809-4560質量(g)320吸着力(N)26.5
パイプサポートHG200
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷長尺パイプのサポートに最適です。用途長尺パイプのサポートトラスコ品番809-4557質量(kg)11.7高さ(mm)730~1000適合パイプ15A~200A
ネジゲージ 32A
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
ネジゲージ 15A
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個欠品中管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ15Aトラスコ品番809-4633質量(g)180
カットマン RB50
REX(レッキス工業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)