カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: REX(レッキス工業)のすべての商品

ハイパーソー150用鋸刃
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット(5本)当日出荷優れた切れ味です。用途鋼管等の切断。材質ハイス長さ(mm)320幅(mm)25厚さ(mm)1.6形式のこ刃山数10切断能力(mm)~200
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)適合替刃RB3042SK
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
工業用内視鏡 FES262-1
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
管内カメラ
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能トラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19
パイプバイス
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
パイプねじ切り機 ベビーリード型
REX(レッキス工業)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
XB120Amini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
ニップルアタッチメント
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
手動マルチリーマ
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷40枚刃で耐久性抜群です。用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)390適合管外径(Φmm)10~54
充電器(RF20N用)
REX(レッキス工業)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷専用充電器です。 RF20Nのオプション品です。質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×94×75充電時間(分)約60入力電源(V)AC100(50/60Hz)60VA
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34
トーチ・アン
REX(レッキス工業)¥8,898税込¥9,7881組翌日出荷コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。形式ABT-12火炎温度(℃)1500
トーチ・アン・HI
REX(レッキス工業)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。形式ABT-22火炎温度(℃)1600
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:16C360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
PE管カッタ RB100-2
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ベアリング搭載で軽く切断できます。用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
超硬カッター 全超硬
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。用途超硬カッタ用替刃トラスコ品番809-4486質量(g)100内径(Φmm)25外径(Φmm)65
超硬カッタ
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
新タイプ溝ゲージ 80A
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4605適合機種RG150A質量(g)550
新タイプ溝ゲージ 65A
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
新タイプ溝ゲージ 50A
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
新タイプ溝ゲージ 125A
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
樹脂管カッタガイドSV200
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断トラスコ品番809-4648適合機種XS150S、150H質量(kg)5