カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: REX(レッキス工業)のすべての商品
特価

ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥66,980税込¥73,6781枚翌々日出荷18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781枚翌々日出荷16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥86,980税込¥95,6781枚翌々日出荷サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
自動オープン転造ヘッド
REX(レッキス工業)¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 5/8ボルトUNCボルト寸法5/8TPI11
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 7/16ボルトUNCボルト寸法7/16TPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷仕様HSS:160526適合ダイヘッド:290000幅(mm)23.8角度(°)55サイズ(inch)BSW W7/8ボルトWボルト寸法7/8TPI9
チェーザ
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷150ANPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥73,980税込¥81,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:162360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161305適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:16P100適合ダイヘッド:295252、295250、290129幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8-10ATPI18
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161350適合ダイヘッド:295660幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~3パイプサイズ65A-80ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161330適合ダイヘッド:295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1.1/2~2パイプサイズ40A-50ATPI11.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161310適合ダイヘッド:295630、295633、295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~1.1/2パイプサイズ25A-40ATPI11.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161307適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:160303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
チェーザ
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷仕様HSS:166303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~ 3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
パイプマシン
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。形式F25A3-TCタンク容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inchモーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
ライトグルーブ
REX(レッキス工業)¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
パイプマシン
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。サイズ8A-25A形式F25A3ステンレス管仕様寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch適合パイプステンレス管モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)オイルタンク容量(L)1.5