特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
523件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットスクレーパ100N-Ⅱ REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ100N-Ⅱ

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
    付属品100用クランプ適合サイズ50~100
  • マンティス用パイプ受台 REX(レッキス工業)

    マンティス用パイプ受台

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    マンティス用のパイプ受台です。
    本体質量(kg)2.3高さ調整範囲(mm)55~160最大荷重(kg)80
  • ポータブル電源 PB-AR07Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR07Pro

    REX(レッキス工業)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。防災製品等推奨品認証マークを取得
    付属品AC充電ケーブル質量(kg)5.6外形寸法(mm)285×195×190出力【AC】100V 50Hz 定格出力 600W、瞬間最大出力 1200W 50Hz 【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 【ワイヤレス充電】最大15W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V 50Hz ~4A Max 【ソーラー】12~60V 8.8A 最大220W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間10ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)、ワイヤレス充電:最大15W電源(AC V)入力:100、50Hz、4A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)1内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:2口/100V(50Hz)/600W(瞬間最大1200W)、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(合計最大36W)、USB-C:2口・5/9/12/15=3A・20V=5A(合計最大200W)保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~60V 8.8A 最大220W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)299
  • ドレン管カッタ65 REX(レッキス工業)

    ドレン管カッタ65

    REX(レッキス工業)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
    本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
  • 管内カメラ REX(レッキス工業)

    管内カメラ

    REX(レッキス工業)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能
    用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能トラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19
  • 工業用内視鏡 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    94,095税込103,505
    1台
    5日以内出荷
    カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
    首振り(WAY)4
  • 工業用内視鏡 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡

    REX(レッキス工業)
    55,890税込61,479
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
    口径(mm)6.2首振り(WAY)2
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
  • ポータブル電源 PB-AR20Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR20Pro

    REX(レッキス工業)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。
    用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などに付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30質量(kg)16.7外形寸法(mm)413×312×265出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【放電】-10~40使用温度(℃)【充電】0~40入力【AC】12~95V(50/60Hz)【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12/24対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~40(推奨:20~30)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
    仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
  • バンドソー REX(レッキス工業)

    バンドソー

    REX(レッキス工業)
    20,980税込23,078
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番274-9041適合機種XB125/XB120A材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430山数14
  • XB125mini REX(レッキス工業)

    XB125mini

    REX(レッキス工業)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
  • XB120Amini REX(レッキス工業)

    XB120Amini

    REX(レッキス工業)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
  • 新冷媒2種ライナ 9.52 REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ 9.52

    REX(レッキス工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途銅管のフレア作業用ライナトラスコ品番809-4673適合機種RF20N
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • 配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)

    配水用PE管EFコントローラ

    REX(レッキス工業)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
    仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
  • 袋ナット・パッキン REX(レッキス工業)

    袋ナット・パッキン

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1ケース(80個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)20形式15M-FN
  • 袋ナット・パッキン REX(レッキス工業)

    袋ナット・パッキン

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1ケース(80個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.8形式13M-FN
  • ステンレスフレキシブル管 REX(レッキス工業)

    ステンレスフレキシブル管

    REX(レッキス工業)
    21,980税込24,178
    1ケース
    翌々日出荷
    耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
    材質SUS316L寸法(mm)20サイズ15長さ(m)10形式M-15
  • ステンレスフレキシブル管 REX(レッキス工業)

    ステンレスフレキシブル管

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1ケース
    3日以内出荷
    耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
    材質SUS316L寸法(mm)16.8サイズ13長さ(m)10形式M-13
  • 銅管ブラシ REX(レッキス工業)

    銅管ブラシ

    REX(レッキス工業)
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    ろう付け作業の前行の必需品です。
    用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。質量(g)95適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
  • RF20N用ツバ出し工具セット REX(レッキス工業)

    RF20N用ツバ出し工具セット

    REX(レッキス工業)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セットです。
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB30miniP用。適合機種RB30MINIP適合パイプ被覆銅管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB22用。適合機種RB22適合パイプ銅管
  • RB67M用替ローラ REX(レッキス工業)

    RB67M用替ローラ

    REX(レッキス工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67M用。適合パイプ薄肉ステンレス鋼管溝付
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67PE用。適合機種RB67PE適合パイプPE管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67S用。適合機種RB67S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67用。適合機種RB67適合パイプ銅管
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    529,800税込582,780
    1台
    翌々日出荷
    夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)508質量(kg)49高さ(mm)581形式GB160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)582質量(kg)95高さ(mm)600形式GSB730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600モーター出力6.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約7.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
    用途家屋解体現場等の防塵作業に。 マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)490質量(kg)36.0高さ(mm)578形式GF430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×490×578モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)4.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    769,800税込846,780
    1台
    翌々日出荷
    吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
    用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ500mm幅(mm)600質量(kg)97.0高さ(mm)730形式560GF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約4.6給水方式自吸吐出水量(L/min)60最大圧力(MPa)5.0
  • エンジン式洗浄機(簡易防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(簡易防音型)

    REX(レッキス工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)445質量(kg)45高さ(mm)653形式GE160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)440質量(kg)28高さ(mm)695形式JA160GL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16
  • 高圧延長ホース REX(レッキス工業)

    高圧延長ホース

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ウォッシュキングRZ2・RZ3のオプション品です。
    適合機種RZ2・RZ3用長さ(m)10
  • ケーブルセット REX(レッキス工業)

    ケーブルセット

    REX(レッキス工業)
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    66,980税込73,678
    1枚
    翌々日出荷
    18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途アスファルト専用。形式RD-SAW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0