カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- アイコーエンジニアリング
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(245)
- KOA(122)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- アズワン(18)
- 理化工業(18)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- ミネベアミツミ(17)
- Micro-Measurements(14)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ARCOL(OHMITE)(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- パナソニックコネクト(10)
- onsemi(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- RS PRO(9)
- KEMET(8)
- 冨士電線(東京)(8)
- 渡辺電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「350ω」の検索結果
特価

低用量引張圧縮ロードセル
アイコーエンジニアリング¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷低容量の荷重測定に最適。引張、圧縮の測定が可能。フィーリングテスターの荷重センサとして使用コード長さ(m)2定格出力1.0~1.5mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.印加電圧(V)【許容】10 / 【推奨】6許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.2%R.O.許容過負荷150%R.C.(5N用はストッパー付)入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
引張圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル定格出力20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
小型高性能引張圧縮ロードセル
アイコーエンジニアリング¥239,800税込¥263,7801個49日以内出荷オールステンレス製のため耐腐食性に優れている。小型、軽量、高出力の引張、圧縮両用のロードセル定格出力2mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
高性能圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥179,800~税込¥197,780~1個49日以内出荷20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている。制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル定格出力2mV/V±0.5%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥169,800~税込¥186,780~1個49日以内出荷圧入やカシメなどの荷重管理用として最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利定格出力1mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.5%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗700Ω±2%(5kN : 350Ω±2%)ヒステリシス幅0.5%R.O.
小型圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥81,980~税込¥90,178~1個49日以内出荷低価格で超小型の圧縮専用のロードセル。限られた場所での計測に最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利定格出力約1mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅1%R.O.
引張圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥209,800~税込¥230,780~1個64日以内出荷大容量、高精度の引張、圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適定格出力2mV/V±0.25%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
ビーム型ロードセル
アイコーエンジニアリング¥239,800~税込¥263,780~1個64日以内出荷計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.05%R.O.
回転型トルクメーター
アイコーエンジニアリング¥559,800~税込¥615,780~1個64日以内出荷連続回転しながらねじりトルクを計測するトルクセンサ。被測定物の間にカップリング方式のようにジョイントして使用。信号はスリップリングから取り出します。定格出力1.5mV/V±1%(10~50N・m : 1mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.3%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
圧縮用ロードセル
アイコーエンジニアリング¥199,800~税込¥219,780~1個64日以内出荷大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適定格出力2mV/V±0.25%(10kN : 1.5mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.05%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC50V)許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
非回転型トルクメーター
アイコーエンジニアリング¥169,800~税込¥186,780~1個64日以内出荷静止または多少の角度内でのトルクを計測する、非回転のトルクメータ。片側を固定して片側に回転の力を加えることによりトルクを検出。定格出力1mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.3%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.3%R.O.