カテゴリ

  • 測定用品(77)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイコーエンジニアリング
  • ENGINEER(エンジニア)(650)
  • GRACE ENGINEER’S(122)
  • NOJIMA ENGINEERING(350)
  • RS PRO(500)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(957)
  • オーエスエンジニアリング(32)
  • サンエスエンジニアリング(69)
  • ダイキン潤滑機設(36)
  • ツクモ工学(88)
  • マックスプル工業(50)
  • ヤマトエンジニアリング(127)
  • 三菱電機エンジニアリング(259)
  • 呉工業(クレ)(143)
  • 岩下(54)
  • 岩下エンジニアリング(54)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(132)
  • 旭エンジニアリング(170)
  • 武蔵エンジニアリング(101)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engineer」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォースゲージ アイコーエンジニアリング

    フォースゲージ

    アイコーエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
    質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
  • 卓上型電動スタンド アイコーエンジニアリング

    卓上型電動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    5日以内出荷
    最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。
    仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス質量(kg)(スタンド)約28ストローク400mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)W250×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験最大荷重(kN)1(100kgf)テストスピード5~100mm/min
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
    質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    5日以内出荷
    縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
    仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ質量(kg)(スタンド)約20ストローク150mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード10~200mm/min
  • ポータブルトルクゲージ アイコーエンジニアリング

    ポータブルトルクゲージ

    アイコーエンジニアリング
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。 測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
    用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定 捻りによる破壊トルクの測定付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む)質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±1%F.S.表示部LCD5桁連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • RZE用I/Oケーブル アイコーエンジニアリング

    RZE用I/Oケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
  • SX用ACアダプタ アイコーエンジニアリング

    SX用ACアダプタ

    アイコーエンジニアリング
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
  • RZ用I/Oケーブル アイコーエンジニアリング

    RZ用I/Oケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント アイコーエンジニアリング

    ユニバーサルジョイント

    アイコーエンジニアリング
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    8日以内出荷
    自在に動作する継手ジョイント。様々なネジサイズを用意
  • RZ-100/RZE-100/RX-100用治具4Φ アイコーエンジニアリング

    RZ-100/RZE-100/RX-100用治具4Φ

    アイコーエンジニアリング
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三栄電機プリンタ用ケーブル アイコーエンジニアリング

    三栄電機プリンタ用ケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    8日以内出荷
  • ロードセルケーブル延長費1m当 アイコーエンジニアリング

    ロードセルケーブル延長費1m当

    アイコーエンジニアリング
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
  • RZ用USBケーブル アイコーエンジニアリング

    RZ用USBケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション

    アイコーエンジニアリング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1309RZE接続ケーブル アイコーエンジニアリング

    1309RZE接続ケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
  • RZ用ACアダプタ アイコーエンジニアリング

    RZ用ACアダプタ

    アイコーエンジニアリング
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 溝形アタッチメント アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 溝形アタッチメント

    アイコーエンジニアリング
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SX用内蔵バッテリ アイコーエンジニアリング

    SX用内蔵バッテリ

    アイコーエンジニアリング
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    8日以内出荷
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 延長シャフト アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 延長シャフト

    アイコーエンジニアリング
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 円錐形アタッチメント アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 円錐形アタッチメント

    アイコーエンジニアリング
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三栄電機製ラインサーマルプリンタケーブル アイコーエンジニアリング

    三栄電機製ラインサーマルプリンタケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
  • ミツトヨDP-1VALOGGER用ケーブル アイコーエンジニアリング

    ミツトヨDP-1VALOGGER用ケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
  • SX用オプションケーブル アイコーエンジニアリング

    SX用オプションケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    8日以内出荷
  • ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル アイコーエンジニアリング

    ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    8日以内出荷
  • 分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング

    分離型デジタルフォースゲージ

    アイコーエンジニアリング
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
    質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 引張用フック アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 引張用フック

    アイコーエンジニアリング
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能チャック アイコーエンジニアリング

    万能チャック

    アイコーエンジニアリング
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    11日以内出荷
    試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事ができます。20mmと30mmと掴み部の幅を2種類ご用意しております。
    容量500N方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ主な用途万能タイプ開き幅(mm)【刃】4
  • フィルムチャック アイコーエンジニアリング

    フィルムチャック

    アイコーエンジニアリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    11日以内出荷
    ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。
    容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
  • 低用量引張圧縮ロードセル アイコーエンジニアリング

    低用量引張圧縮ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    11日以内出荷
    低容量の荷重測定に最適。引張、圧縮の測定が可能。フィーリングテスターの荷重センサとして使用
    コード長さ(m)2定格出力1.0~1.5mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.印加電圧(V)【許容】10 / 【推奨】6許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.2%R.O.許容過負荷150%R.C.(5N用はストッパー付)入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
  • ピンバイス アイコーエンジニアリング

    ピンバイス

    アイコーエンジニアリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    11日以内出荷
    ピンバイス形状の治具。引張りにも圧縮にも使え、微小荷重の測定に適している。
    容量10N質量(g)12方式丸棒用/コレット交換式取付部M6×P1オネジ開き幅(mm)【刃】0~Φ3.2
  • 手動スタンド アイコーエンジニアリング

    手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    11日以内出荷
    レバーを動作することによりフォースゲージが上下します。試料テーブルは取り外しできて、追加工も可能。フォースゲージの自重では下方に動きません。スピーディな測定が可能です。
    ストローク(mm)43/140°寸法(mm)【テーブル】180×100本体寸法(mm)200×435×235最大荷重(N)500スタンド約9kgテストスピード手動
  • 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    引張圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷
    高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
    定格出力20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
  • 万能チャック アイコーエンジニアリング

    万能チャック

    アイコーエンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    11日以内出荷
    ねじ締めタイプの小型掴み治具。蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。
    容量200N質量(g)78方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)15×10取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
  • フリーテーブル アイコーエンジニアリング

    フリーテーブル

    アイコーエンジニアリング
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    11日以内出荷
    このテーブルを試料側またはロードセル側につけることで、回転テスト時にワークまたはロードセルが自動的に調芯動作を行います。引張圧縮タイプもございます。(MODEL-340-L-5)
  • シェア治具 アイコーエンジニアリング

    シェア治具

    アイコーエンジニアリング
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    11日以内出荷
    鉛フリーはんだ強度試験やデバイス本体の強度試験に使用します。部品の大きさに合わせて部品にあたる部分の幅が2、4、6、8mmの4種類があります。
    取付部M6×P1メネジ
  • XYステージ アイコーエンジニアリング

    XYステージ

    アイコーエンジニアリング
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    11日以内出荷
    バイス、基板ホルダなどと組み合わせて正確な位置出しに使用します。荷重試験に対応する十分な強度を持っています。NF(鉛フリーはんだ試験)用は一軸のネジが長くなってます。
    寸法(mm)【テーブル】55×60質量(g)1200引張強度(N)100許容負荷(kN)【圧縮】2送り量(mm)1/回転移動量【X軸・Y軸】±25mm
  • 3点曲げ治具 アイコーエンジニアリング

    3点曲げ治具

    アイコーエンジニアリング
    ¥107,800税込¥118,580
    1個
    11日以内出荷
  • 圧子Φ20 アイコーエンジニアリング

    圧子Φ20

    アイコーエンジニアリング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
  • ロードセル取付金具 アイコーエンジニアリング

    ロードセル取付金具

    アイコーエンジニアリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    11日以内出荷
  • ハンドル アイコーエンジニアリング

    ハンドル

    アイコーエンジニアリング
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応