古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)530
材質ポリエチレン
メモリーなし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260
希釈倍率100倍まで
液性弱酸性
香り華やかなフルーラル
アズワン品番64-8964-61
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥798
税込¥878
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5
付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
ノズル長(mm)200
メモリーあり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキフルード
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)
希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥379
税込¥417
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他
タイプ中粘度
液性中性
pH値7.5
使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。
超ロングノズルをコンパクトに収納できます。
液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。
質量(g)10
材質/仕上低発泡剤+PP
危険物の類別非危険物
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合
容量(mL)180
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ガラスクリーナー 自動車内窓専用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル
トラスコ品番401-0434
タイプ原液使用
内容量(L)4
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
モノタロウ
¥349
税込¥384
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2
液性弱アルカリ性
対応ボディー色オールカラー
成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)
使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。
希釈倍率20倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥539
税込¥593
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。
トラスコ品番194-8711
材質/仕上イオン交換水(100%)
質量(kg)4
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)4
適合規格A1~A2相当
アズワン品番64-8324-88
適合JIS規格JIS K 0557
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)
希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥129
税込¥142
当日出荷
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293
材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
色緑
容量(L)2
危険物の類別非危険物
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)2.2
危険物の類別非危険物
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車
使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)対応
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車
使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。
原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。
特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。
ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40
付属品ノズル
タイプ寒冷地用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)
タイプ撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥599
税込¥659
当日出荷
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
凍結温度(℃)-25
質量(kg)2.2
2018年トラスコ掲載ページ3 1384
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ業務用
容量(L)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応
タイプ原液使用
液性中性
性質ノーコンパウンド、撥水
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥799
税込¥879
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-
タイプ希釈不要
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
トラスコ品番401-0426
セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
内容量(L)4
液性弱アルカリ性
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ
モノタロウ
¥479
税込¥527
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)70
エタノール濃度(w/w%)62
付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル
寸法(mm)195×110×281
エタノール含有率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1セット(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!
撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ