カテゴリ
- 作業工具(170)
- 制御機器(15)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(12)
- SMC(2,396)
- MAZDA(マツダ)(1,354)
- KVK(435)
- ホンダ(422)
- New-Era(ニューエラー)(311)
- オカムラ(岡村製作所)(207)
- イトーキ(180)
- メディアカバーマーケット(159)
- ネオフレックス(120)
- ハーフェレ(102)
- HiKOKI(ハイコーキ)(97)
- RS PRO(91)
- DIPPERホクメイ(88)
- エスコ(87)
- Optibelt(83)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(67)
- リスパック(66)
- 工進(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
「pz」の検索結果
特価

ポジドライブドライバー355PZ
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
ネジ込式ビット(PZ2X3311シリーズ専用)
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM4付き。ねじ込み式。軸径(Φmm)6全長(mm)33
ネジ込式ビット(PZ2X3312シリーズ専用)
Wera¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM5付き。ねじ込み式。軸径(Φmm)6全長(mm)44.5
ビットチェック ビットセット
Wera¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷セット内容:ビットホルダー1/4”、ポジビット(PZ1×2・2×3・3×1個)。ビットチェック 7 PZ 汎用 1 ポジビットセット。ビットチェック専用のケースに収納されており、必要なツールを視認できます。ケースはプラスチック製で硬度と耐久性が高く、直立保管が可能です。ユニバーサルホルダーは、ステンレススリーブと磁石付き。ユニバーサルホルダー893/4/1K は電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。用途六角差し込み、一般用途向け、丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用ビットビットサイズ(PZ):1・2・3差込角(inch)1/4ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷855/4 Z PZシリーズ。ポジ差込用の高品質なビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。1/4”(6.35mm)六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した差込に適している。用途ポジドライブネジ用
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。実践的なビットチェックで狭いスペースに6本のWeraビットをわかりやすく配置。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリル チャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー付属。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
絶縁ポジドライバー
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
ビットチェック ビットセット
Wera¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 6 汎用 2 ビットセット。ブリスターパック入り。調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各50
クラフトフォーム 絶縁ポジドライバー
Wera¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。先端サイズ(PZ)4軸長(mm)200
絶縁ポジドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
ビットチェック ビットセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。ステンレス製の高品質ビットを使用した調整式ビットチェック。Wera ステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆を防ぎます。マルチコンポーネント Bit-Check は、その軽量さと最大限のコンパクトさが印象的です。Bit-Check の下部には柔らかい素材が使用されているため、ビットがしっかりと固定されると同時に、取り外しも簡単になります。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見えるラベルを使用すると簡単に認識できます。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 7 汎用 4 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
クラフトフォーム 絶縁ポジドライバー
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。先端サイズ(PZ)2軸長(mm)100
ビットチェック ビットセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防ぐためのビット。全長(mm)ユニバーサルホルダー:52ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
インパクター ビットチェック ビットセット
Wera¥6,698税込¥7,3681セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2・3)、ポジビット(PZ2・3)、トルクスビット(TX25・30)。ビットチェック 6 インパクター 1 ビットセット。ブリスターパック入り。長さ50mmのWera Impaktorビット6個が、狭いスペースにわかりやすく配置された実践的なビットチェックです。 Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適に適合した形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な要件下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端にダイヤモンドの微粒子をコーティングし、摩擦抵抗を高めてネジの抜けを軽減します。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分けがしてあります。用途標準的なインパクトレンチでの使用に特に適していますビットトルクスビット(TX):25・30、プラスビット(PH):2・3、ポジビット(PZ):2・3ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット(大工用)
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット(大工用)
Wera¥7,798税込¥8,5781セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 1。ブリスターパック入り。ビットチェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。重いネジでもしっかりホールドするリングマグネット付きユニバーサルホルダーと、スリーブを操作しなくてもビットを保持できるラピダプターを付属。ドライバーに取り付けたり、電気ドリルのチャックで使用したりできます。ビットを永続的に確実にフィットさせるための、調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)57ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2・3)、マイナスビット(1×1.2・1×5.5・0.8×6.5mm)。ビットチェック 10 汎用 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防止する汎用の六角穴付きネジ用ビットです。ビットプラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3、マイナスビット(mm):1×1.2・1×5.5・0.8×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。 DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するための、ステンレス鋼スリーブ、スナップ リング、強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックに使用したりできます。早期の穴あけを防ぐトーションビットが付属しています。丈夫で汎用性があります。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック バイトーション ビットセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷セット内容:ラピダプターホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 バイトーション 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えた BiTorsion ビットにより、製品寿命が大幅に延長されます。適切な所有者であれば、可能な限り最高の寿命を実現できます。スリーブを操作しなくてもビットを保持できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも素早くビットを交換できます。用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブ付きビットの保持用・ドライバーでの保持または電子ドリルのチャックでの使用にビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)75ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥5,598税込¥6,1581セット翌々日出荷セット内容:ポジビット(PZ2×2)、トルクスビット(TX20・25×2)、六角ビット(5.5mm)。ビットチェック 6 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決。Weraステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆びを防ぎます。Weraのステンレス鋼ツールは真空氷硬化されているため、ねじ接続に必要な硬度と強度値を備えています。制限なく産業利用が可能です。早期摩擦を防ぐトーション形状。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。ビットトルクスビット(TX):20・25、ポジビット(PZ):2、六角ビット(mm):5.5ビット全長(mm)各50
クラフトフォーム ドライバーセット
Wera¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷セット内容:プラスドライバー(PH2)、ポジドライバー(PZ1・2)、貫通マイナスドライバー(1×5.5・1.2×7mm)、マイナスドライバー(0.8×4mm)、トルクスドライバー(TX15・20・25)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、単極位相試験器、クラフトフォームドライバー用ラック×2。クラフトフォーム XXL 2。万能ドライバー12本セット。Kraftform Plus ハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって顕微鏡的に粗く加工されており、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。寸法(mm)マイナスドライバー:0.8×4、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5、貫通マイナスドライバー:1×5.5・1.2×7サイズトルクスドライバー:TX15・20・25、プラスサイズ(PH):2、ポジドライバー(PZ):1・2
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 6 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ビット全長(mm)各50
工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き)
Wera¥20,980税込¥23,0781セット翌々日出荷セット内容:ねじ込み深さ制限可変ビットホルダー1/4”、ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)、スピゴット付トルクスビット(TX25)×2、フェルトリング(27mm)×4。パティオ造園セット T1。テラスを構築する際に木製の床板の皿ネジの頭を均一にするための高品質の17点ツールセット。可変的に調整可能なねじ込み深さリミッターと表面を保護する保護フェルトリングを備えたビットホルダー。余分な錆びを防ぐステンレス鋼製ビット15本。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け。Wera 2goと互換性のあるコンパクトな折りたたみバッグ(スペアのフェルトリング4個付き)。寸法(mm)フェルトリング:27ビットスピゴット付トルクスビット(TX):25、トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)可変ビットホルダー:95、ユニバーサルホルダー:50ビット全長(mm)各ビット:25
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
ツール・チェック プラス
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。トラスコ品番483-9188
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ツールセット ツールチェック モジュラー 1
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
クラフトフォーム コンパクト VDE セット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
ビットチェック ビットセット
Wera¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1
Wera¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色黒
ビットチェックセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
サイクロップポケットセット3
Wera¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
11本組ビットセット(金属用)
Wera¥2,998税込¥3,2981組当日出荷立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
ビットラチェットドライバーセット
Wera¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
ツール・チェック
Wera¥13,980税込¥15,3781セット(38個)当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。トラスコ品番433-5406セット商品数38質量(g/セット)460
クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット
Wera¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
BC インパクト30 ビットチェック
Wera¥14,980税込¥16,4781本当日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥269税込¥2961個当日出荷から翌日出荷早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25