555件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドリル サンフレックス

    精密ドリル

    サンフレックス
    519税込571
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
  • ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックス

    ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)5.5
  • 金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス

    金属用軸付砥石 5本入り

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    軸径(Φmm)6
  • 替えペーパ 10個入 Φ12.7mm径 サンフレックス

    替えペーパ 10個入 Φ12.7mm径

    サンフレックス(2件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。内径(mm)12.7入数(個)10
  • ワイヤーブラシ サンフレックス

    ワイヤーブラシ

    サンフレックス
    429税込472
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6
  • 六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ

    サンフレックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付材質鋼線厚さ(mm)50全長(mm)150線径(Φmm)0.2
  • シンクピカピカ!セット サンフレックス

    シンクピカピカ!セット

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
  • 六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.25許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
  • 磨くゴムへらS サンフレックス

    磨くゴムへらS

    サンフレックス
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
    長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
  • 軸付フェルト 3本組 サンフレックス

    軸付フェルト 3本組

    サンフレックス
    649税込714
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
  • コンデンサーブラシ (真鍮線) サンフレックス

    コンデンサーブラシ (真鍮線)

    サンフレックス
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質真鍮線ブラシ長(mm)75
  • ダイヤドリル サンフレックス

    ダイヤドリル

    サンフレックス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
    用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。材質HSS、電着ダイヤ軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材
  • 125Φマジックタッチサンダーバフ サンフレックス

    125Φマジックタッチサンダーバフ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2枚組)
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
    用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
  • 水アカ除去!セット サンフレックス

    水アカ除去!セット

    サンフレックス
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや汚れ落としに。 金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
  • 六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
  • ミーリングドリル 独製 サンフレックス

    ミーリングドリル 独製

    サンフレックス
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ドイツ製ミーリングドリルです。
    用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5直径(Φmm)6.3能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
  • ホビーマンドレル サンフレックス

    ホビーマンドレル

    サンフレックス(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    仕様取付け用ネジ2mm材質鋼材軸径(Φmm)2.34
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
    材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • マジックタッチパット サンフレックス

    マジックタッチパット

    サンフレックス(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。
    材質マジック加工軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)125mm許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125mm
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)6厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 六角軸金工ヤスリ(砲弾型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(砲弾型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • 六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75 サンフレックス

    クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75

    サンフレックス
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • Φ125mm六角軸パット+スポンジ サンフレックス

    Φ125mm六角軸パット+スポンジ

    サンフレックス
    1,298税込1,428
    1セット(3点)
    当日出荷
    電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500外径(Φmm)125アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸

    サンフレックス
    429税込472
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚 サンフレックス

    丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
    用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
  • 六角軸サンダーバフたいこΦ70 サンフレックス

    六角軸サンダーバフたいこΦ70

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
    用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。材質不織布軸径(Φmm)6.35砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
  • ベベルサンダーバフ サンフレックス

    ベベルサンダーバフ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックス

    チタンダイヤモンド砥石ヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • 切断砥石 サンフレックス

    切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚組)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.5直径(Φmm)38穴径(Φmm)1許容回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • サンダーバフ サンフレックス

    サンダーバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    適合アーバー(4002、4001H、4002H)材質不織布粒度#180相当厚さ(mm)25直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • マジックタッチ フェルト サンフレックス

    マジックタッチ フェルト

    サンフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4枚)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    適合専用パットNo.4361用材質フェルト直径(Φmm)38外径(mm)38
  • ダイヤドリルカッター サンフレックス

    ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
    軸径(Φmm)6粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等