絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: サンフレックスのすべての商品
特価

軸付砥石 ステンレス用 WA材
サンフレックス¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WA色ブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
六角軸セラポイント
サンフレックス¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
六角軸アーバー12.7穴用
サンフレックス¥799税込¥8791セット6日以内出荷電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸ねじ部長さ(mm)30
薄サビ一掃!セット
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
サンダーバフたいこミニ
サンフレックス¥708税込¥7791本6日以内出荷柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)50六角軸対辺(mm)6.35
レザークラフトビット コバ仕上用
サンフレックス(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ研磨用砥石
サンフレックス(6件のレビュー)¥769税込¥8461個5日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン
サンフレックス(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
Φ75 カップブラシ キンセン
サンフレックス¥629税込¥6921個6日以内出荷4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)22材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])12500取付ネジ径M10
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター
サンフレックス¥3,998税込¥4,3981本当日出荷回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)75
超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円錐型高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)7
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用
サンフレックス¥269税込¥2961枚当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途ステンレスの切断厚さ(mm)2砥材WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)
サンフレックス¥698税込¥7681本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)15線径(mm)0.3
高速型フレキシブルシャフト
サンフレックス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。用途高速での研削、研磨用付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000商品構成単品
鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス¥529税込¥5821袋(2本)8日以内出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸
サンフレックス(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材研削・木材研磨材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6高さ(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材外径(mm)14
回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸
サンフレックス¥489~税込¥538~1本6日以内出荷から7日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材研削・木材研磨許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材
モーターカップリング
サンフレックス(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1本5日以内出荷から10日以内出荷モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ミニマイクロサンダー
サンフレックス¥969~税込¥1,066~1本6日以内出荷加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120厚さ(mm)20適合材金属、木材
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径
サンフレックス¥649税込¥7141本6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としにセット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
ドラムサンダー 替バンド
サンフレックス¥599税込¥6591本当日出荷から6日以内出荷大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])3500内径(mm)45入数2
ダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)
サンフレックス¥629税込¥6921セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)
サンフレックス¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)
サンフレックス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本欠品中回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120
サンフレックス(1件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属外径(mm)13
サンダーバフ(ころころ)
サンフレックス¥679税込¥7471枚6日以内出荷手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。材質不織布適合材木工品外径(mm)70
ゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
ゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状皿型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)13
ゴム砥石 3本組
サンフレックス¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
金属用軸付砥石 3本組
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
アイテムセット(金属用軸付砥石セット)
サンフレックス(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(10本)当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー
サンフレックス¥879税込¥9671枚当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。材質レジンダイヤ入数(枚)1許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材、ガラス等外径(mm)38
10Φコンデンサーブラシ 塩ビ
サンフレックス¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質エンビブラシ長(mm)75
研磨剤入バフ(万能用)
サンフレックス¥649税込¥7141セット(2枚)当日出荷研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に材質フェルト形状ホイール型厚さ(mm)3直径(Φmm)25穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
ミニカッター
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。種別カッター目材質炭素工具鋼軸径(Φmm)2.34長さ(mm)0.5形状平型厚さ(mm)0.5直径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材