絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: サンフレックスのすべての商品
特価

軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)
サンフレックス¥549税込¥6041箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)6
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス¥529税込¥5821袋(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸
サンフレックス¥429税込¥4721本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)30
六角軸サンダーバフたいこΦ70
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。材質不織布軸径(Φmm)6.35砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)
サンフレックス(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線形状ホイール型厚さ(mm)10内径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)75穴径(mm)12.7線径(mm)0.3
チャンネルブラシ (P.P線 硬)
サンフレックス¥539税込¥5931本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm (2本入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4.8
ダイヤモンドカッター
サンフレックス¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ジスクサンダー A材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
オービタルサンダー用サンディングペーパー(布)
サンフレックス(3件のレビュー)¥349税込¥3841セット(6枚)当日出荷広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様布サンダー材質布サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93適合材金属、木材入数6
軸付砥石
サンフレックス¥329税込¥3621本4日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付砥石
サンフレックス¥379税込¥4171個当日出荷WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)
サンフレックス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸ヤスリ部形状円筒形カット名称ダイヤカット目
セラポイント金属用 10×20×3軸
サンフレックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン
サンフレックス(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
マジックタッチパット用 クッションスポンジ
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。 パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。 広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)材質ウレタンスポンジ、ポリエステル厚さ(mm)25外径D(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
マジックタッチ ネットサンダー Φ125
サンフレックス¥599税込¥6591セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。 従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、 面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業材質アクリル系繊維、砥材厚さ(mm)1外径D(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工、樹脂、FRP外径(mm)125
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
精密毛ブラシ 筆型
サンフレックス¥499税込¥5491本8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
高速型フレキシブルシャフト
サンフレックス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。用途高速での研削、研磨用付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000商品構成単品
鋼線ブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791袋(3本)4日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
マジックタッチポリッシャーセット 六角軸
サンフレックス(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材金属、木材
ダブルチャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281本当日出荷多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70
ステン用軸付砥石 5本セット
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725軸径(Φmm)6適合材ステンレス
ステン用軸付砥石 3本入り
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481セット(3本)6日以内出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用
サンフレックス(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
ペーパコーンミニセット
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。セット内容Φ7mm×16mm(#180)、Φ6mm×16mm(#240)、Φ5mm×16mm(#320) 各5個スクリューマンドレル(軸径2.34mm)2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
サンダーバンドセット
サンフレックス¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個)材質ゴム、サンドペーパー長さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000
マジックタッチサンダ
サンフレックス(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)125
マジックタッチサンダー
サンフレックス(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5枚組)当日出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質A材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材木材・金属・石材外径(mm)100
研削砥石(金属用)
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
回転ヤスリ(木工用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から5日以内出荷木材を研削するのに使用します。材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材