555件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(4枚組)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト形状ホイール型厚さ(mm)2直径(Φmm)25穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 純毛フェルトバフ サンフレックス

    純毛フェルトバフ

    サンフレックス(4件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2枚)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属
  • サンダーバンドセット サンフレックス

    サンダーバンドセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])25000
  • フレキシブルシャフト サンフレックス

    フレキシブルシャフト

    サンフレックス(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
    軸径(Φmm)6質量(g)920全長(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
  • 六角軸金工ヤスリ(円筒型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(円筒型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • 六角軸金工ヤスリ(円すい型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(円すい型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円すい型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • 六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース

    サンフレックス
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • 水アカ除去!セット サンフレックス

    水アカ除去!セット

    サンフレックス
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや汚れ落としに。 金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
  • スポンジポリシャーぼんぼり サンフレックス

    スポンジポリシャーぼんぼり

    サンフレックス(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
    用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ六角対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸

    サンフレックス
    579税込637
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等外径(mm)16
  • 丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚 サンフレックス

    丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
    用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
  • 真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • 20Φコンデンサーブラシ 豚毛 サンフレックス

    20Φコンデンサーブラシ 豚毛

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質豚毛ブラシ長(mm)75
  • ホビーマンドレル サンフレックス

    ホビーマンドレル

    サンフレックス(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    仕様取付け用ネジ2mm材質鋼材軸径(Φmm)2.34
  • ペーパーコーン サンフレックス

    ペーパーコーン

    サンフレックス(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(6個)
    当日出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
    材質和紙長さ(mm)23形状三角許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • マジックタッチ フェルト サンフレックス

    マジックタッチ フェルト

    サンフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4枚)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    適合専用パットNo.4361用材質フェルト直径(Φmm)38外径(mm)38
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • フレキシブルシャフト サンフレックス

    フレキシブルシャフト

    サンフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
    軸径(Φmm)6質量(g)350
  • 六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
    仕様六角軸(対辺6.35mm)
  • 六角軸サンダーホイール ラウンド型 サンフレックス

    六角軸サンダーホイール ラウンド型

    サンフレックス
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    使いやすく頭の形を丸めたラウンド形状のフラップホイール。平面にもR面にも使いやすい。インパクトドライバーでも使用できる六角軸。
    用途木工作業や金属のサビ取り・塗装はがしなどに。高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸(対辺6.35mm)外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75 サンフレックス

    クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75

    サンフレックス
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 卓上型超音波洗浄器 サンフレックス

    卓上型超音波洗浄器

    サンフレックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
    付属品洗浄槽フタ寸法(mm)193×113×110容量(mL)600質量(g)900出力(W)50電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)43洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304タイマー5分、オートパワーオフ
  • ドラムサンダー ドラム+替バンド サンフレックス

    ドラムサンダー ドラム+替バンド

    サンフレックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2許容回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属、木材ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6
  • チャンネルブラシ (P.P線 硬) サンフレックス

    チャンネルブラシ (P.P線 硬)

    サンフレックス
    539税込593
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
  • スイベルバイス サンフレックス

    スイベルバイス

    サンフレックス
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
    用途各種ワーク材の固定に使用します。材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30口幅(mm)バイス/78
  • サンダーバフΦ20 サンフレックス

    サンダーバフΦ20

    サンフレックス
    539税込593
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • オービタルサンダー用耐水ペーパーセット サンフレックス

    オービタルサンダー用耐水ペーパーセット

    サンフレックス(2件のレビュー)
    209税込230
    1セット(4枚)
    当日出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様耐水サンダーセット内容#150、#320、#600、#1000×各1枚寸法(mm)93×228適合材金属、木材
  • チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックス

    チタンダイヤモンド砥石ヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • マジックタッチセット サンフレックス

    マジックタッチセット

    サンフレックス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
    セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)125mm外径(mm)125mm
  • 軸付カップワイヤー サンフレックス

    軸付カップワイヤー

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 軸付砥石(ステン用) サンフレックス

    軸付砥石(ステン用)

    サンフレックス
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
  • 高速型フレキシブルシャフト サンフレックス

    高速型フレキシブルシャフト

    サンフレックス(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
    用途研磨・研削用仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット軸径(Φmm)3、6質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
  • 水平ドリルスタンド サンフレックス

    水平ドリルスタンド

    サンフレックス(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合60mm~110mm径取付可能セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
  • フレックスサンダー サンフレックス

    フレックスサンダー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    異形へのなじみがよく、ソフトに研磨できます
    仕様耐水タイプ材質A
  • 六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス

    六角軸軸付砥石(WA 金属用)

    サンフレックス
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
  • 六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    六角軸ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    859税込945
    1本
    当日出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
    用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックス

    サンダーバフたいこ ロング軸

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
  • 軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸

    サンフレックス
    1,898税込2,088
    1パック(6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線厚さ(mm)10軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000